Page 878 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 878
Corona di carotaggio - Frese Rotabroach
Trapano a cavalletto magnetico RS25e, 230 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica RS25e: 13.000
N, Assorbimento di potenza totale: 1.200
Watt, No. giri: 1. velocità 100 - 250 r.p.m., 2. velocità 180 - 450 r.p.m., Altezza: 408,0 - 598,0 mm, Sollevamento: 190,0 mm, Superficie di appoggio RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Peso RS25e: 18,0 kg, Supporto: cono morse 2, Mandrino
di perforazione: 3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max.
Ø 13,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Punta a corona: fino a Ø 60,0 mm fino a Ø 60,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 30,0 / 55,0 mm, Taglio filettatura: fino a M 20, Corrente: 230 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + 1 Chiavetta di trascinamento + 1 Mandrino di perforazione 3,0
- 16,0 mm codice articolo 108 117 + 1 Mandrino conico cono morse 2 / B16 codice articolo 108 120 + 1 Flacone di refrigerante con spruzzatore, incl. supporto codice + 1 Cinghia di sicurezza + 1 Istruzioni per l‘uso + 1 con portasupporto codice articolo 108 315 per frese a tazza con attacco Weldon | Durata estremamente lunga, grazie alla condotta interna dei cavi. Non sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese a tazza fino Ø 60,0 mm. Sostegno supplementare: Grazie al sostegno supplementare regolabile manualmente, viene favorita ulteriormente l‘aderenza del magnete. Trasmissione a 2 rapporti con ingranaggi
di precisione induriti azionabile attraverso
una manopola di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie al regolatore continuo del numero di giri, è possibile regolare in maniera ottimale la velocità di taglio. Corsa destrorsa/sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M 20.
Codice
C6835171
Trapano a cavalletto magnetico RS25e, 115 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica RS25e:
13.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.200 Watt, No. giri: 1. velocità 100 - 250 r.p.m., 2. velocità 180 - 450 r.p.m., Altezza: 408,0 - 598,0 mm, Sollevamento: 190,0
mm, Superficie di appoggio RS25e: 190,0 x 90,0 mm, Peso RS25e: 18,0 kg, Supporto: cono morse 2, Mandrino di perforazione:
3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 13,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 345): max. Ø 20,0 mm, Punta
a corona: fino a Ø 60,0 mm fino a Ø 60,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 30,0 / 55,0 mm, Taglio filettatura: fino a M 20, Corrente: 115 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + 1 Chiavetta di trascinamento + 1 Mandrino di perforazione 3,0 - 16,0 mm codice articolo 108 117 + 1 Mandrino conico cono morse 2 / B16 codice articolo 108 120 + 1 Flacone di refrigerante con spruzzatore, incl. supporto codice + 1 Cinghia di sicurezza + 1 Istruzioni per l‘uso +
1 con portasupporto codice articolo 108 315 per frese a tazza con attacco Weldon | Durata estremamente lunga, grazie alla condotta interna dei cavi. Non sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese a tazza fino Ø
60,0 mm. Sostegno supplementare: Grazie
al sostegno supplementare regolabile manualmente, viene favorita ulteriormente l‘aderenza del magnete. Trasmissione a 2 rapporti con ingranaggi di precisione induriti azionabile attraverso una manopola di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie
al regolatore continuo del numero di giri,
è possibile regolare in maniera ottimale la velocità di taglio. Corsa destrorsa/sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M 20.
Codice
C6835172
Trapano a cavalletto magnetico RS130, 220 240 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 18.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.840 Watt, No. giri: 1. velocità 40 - 120 r.p.m., 2. velocità 160 - 450 r.p.m., Altezza: 600,0 - 680,0
mm, Sollevamento: 200,0 mm, Superficie
di appoggio: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Supporto: cono morse 3, Mandrino
di perforazione: 3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338):
max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Punta a corona: fino a Ø 60,0 mm Ø 12,0 - 100,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 110,0 mm, Corrente: 220 - 240 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + trolley
+ 1 Chiavetta di trascinamento + 1 Cinghia
di sicurezza + 1 Mandrino di perforazione:
Ø 3,0 - 16,0 mm, no. 108 117 + 1 Bombola
di refrigerante + erogatore spray + 1 Guanti protettivi antinfortunistici + 1 Occhiali protettivi + 1 Protezione per l’udito + 1 EasyLock no. 108 318 | , Durata estremamente lunga,
grazie alla condotta interna dei cavi. Non
sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese
a tazza fino Ø 100,0 mm. Trasmissione
a 2 rapporti con ingranaggi di precisione induriti azionabile attraverso una manopola
di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie al regolatore continuo del numero di giri, è possibile regolare in maniera ottimale la velocità di taglio. Regolazione
fine. Traslazione: ± 5 mm. Area di rotazione:
± 5°. Magnete. Forte magnete con forza di attrazione da 18 000 N
Codice
Prezzo C6835165 unitario €
Prezzo unitario €
2671,55
2206,60
4
Trapano a cavalletto magnetico RS130, 115 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 18.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.840 Watt, No. giri: 1. velocità 40 - 120 r.p.m., 2. velocità 160 - 450 r.p.m., Altezza: 600,0 - 680,0
mm, Sollevamento: 200,0 mm, Superficie
di appoggio: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Supporto: cono morse 3, Mandrino
di perforazione: 3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Punta a corona: fino a Ø 60,0 mm Ø 12,0 - 100,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 110,0 mm, Corrente: 115 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + trolley + 1 Chiavetta
di trascinamento + 1 Cinghia di sicurezza
+ 1 Mandrino di perforazione: Ø 3,0 - 16,0 mm, no. 108 117 + 1 Bombola di refrigerante + erogatore spray + 1 Guanti protettivi antinfortunistici + 1 Occhiali protettivi + 1 Protezione per l’udito + 1 EasyLock no.
108 318 | , Durata estremamente lunga, grazie alla condotta interna dei cavi. Non sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese
a tazza fino Ø 100,0 mm. Trasmissione
a 2 rapporti con ingranaggi di precisione induriti azionabile attraverso una manopola
di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie al regolatore continuo del numero di giri, è possibile regolare in maniera ottimale la velocità di taglio. Regolazione
fine. Traslazione: ± 5 mm. Area di rotazione: ± 5°. Magnete. Forte magnete con forza di attrazione da 18 000 N
Codice
C6835166
Prezzo unitario €
2671,55
Prezzo unitario €
2206,60
864
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
196892
196891
196886 196884