Page 874 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 874

Seghe perforatrici
Seghe a tazza in metallo duro, taglio piatto
Le seghe a tazza in metallo duro della RUKO sono utilizzabili con trapani a mano e trapani a colonna. Con l´utilizzo di trapani a colonna l´avanzamento deve avvenire a mano. Adatta
per tagliare acciaio INOX, V2A e V4A (fino 2,0 mm), acciaio, leghe leggere, metalli non ferrosi, plastiche, legno e fibre rinforzate.
Caratteristiche:
• punte guida HSSE-Co 5
• alta precisione di centratura
• costruzione robusta
• seghe a tazza con gambo in un unico pezzo • gambo triangolare
• con limitazione di taglio in profondità
• angolo di spoglia positivo con affilatura speciale
• buona espulsione del truciolo
• punta per centrare intercambiabile
• taglienti in metallo duro riaffilabili
Codice
C1725581
C6835013
C1725582
C6835014
C6835015
C1725583
C1725584
C6835016
C6835017
C1725585
C6835018
C6835019
C6835020
C1725586
C6835021
C6835022
C6835023
C6835024
C6835025
C6835026
C6835027
C1725587
C6835028
C6835029
C1725588
C6835030
C6835031
C1725589
C1725590
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,5 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
32 mm
32,5 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
40 mm
Prezzo unitario €
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
39,27
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
43,56
51,72
51,72
51,72
51,72
60,27
60,27
60,27
60,27
Codice
C6835032
C6835033
C6835034
C6835035
C6835036
C6835037
C6835038
C6835039
C6835040
C1725591
C6835041
C6835042
C2824141
C6835043
C2824132
C6835044
C6835045
C6835046
C6835047
C6835048
C6835049
C6835050
C6835051
C6835052
C6835053
C6835054
C6835055
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
48 mm
50 mm
50,5 mm
51 mm
52 mm
54 mm
55 mm
57 mm
60 mm
63,5 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Prezzo unitario €
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
65,24
72,17
72,17
76,67
76,67
76,67
76,67
76,67
98,13
102,64
102,64
102,64
113,69
113,69
128,31
141,57
153,09
171,83
181,60
196,82
232,52
272,94
4
Punte guida per seghe a tazza in metallo duro, taglio piatto
Esecuzione:
• HSSE-Co 5 rettificate affilatura a croce secondo DIN 1412 C • placchette in metallo duro | Tagliente destrorso
Codice
C1725592
C6835056
C6835057
C6835058
C6835059
Rivestimento o Finitura
Oro
Oro
Brillante
Brillante
molla di espulsione
Diametro
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
8,94
10,05
12,75
18,15
0,78
860
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
196872 196858


































































































   872   873   874   875   876