Page 873 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 873

Seghe perforatrici
T2 Kit sega a tazza bimetallica Speed Slot per elettricisti
Alberto 5L sega a tazza
4321 Punta pilota per sega a tazza
Per seghe a tazza 32-152mm. Codolo esagonale - mis 10mm. Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Prezzo Codice unitario €
C4189524 19,56
Alberto 6L sega a tazza
Per seghe a tazza 20L - 96L. Codolo esagonale - mis. 10mm Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Per alberi: 1L/2L/4L
Codice
C3963169
56PD Punta pilota per sega a tazza
Per alberi: 3L/5L/6L/7L
Prezzo unitario €
22,95
Kit sega a tazza per elettricisti - 8 pezzi: 16, 20, 25, 38, 32, 51mm, alberi: 1L & 2L
Codice
C3974578
Prezzo unitario €
92,67
T2 Kit sega a tazza bimetallica Speed Slot per uso generale
Codice
C3963172
Diametro (mm)
6.4
Prezzo unitario €
3,80
Codice
C4189522
Alberto 7L sega a tazza
Prezzo unitario €
21,53
Prolunghe alberi seghe a tazza
Kit sega a tazza per uso generale - 9 pezzi: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54mm. Alberi 5L & 6L.
Per mandrino mis. 10mm -13mm
Codice
C3974579
Prezzo unitario €
107,81
Per seghe a tazza mis. 24L - 96L. Codolo esagonale - mis. 10mm Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Codice
C4189455
C4189457
Dimensione Hex
9,5 mm
13 mm
Lunghezza
24 in
300 mm
Prezzo unitario €
16,40
14,31
T2 Kit sega a tazza bimetallica Speed Slot per uso generale
Codice
C4189525
Adattatore albero
Per alberi: 1L/4L/5L
Codice
C4189404
Prezzo unitario €
37,05
T2 Kit sega a tazza bimetallica Speed Slot per idraulici
4
Kit sega a tazza per idraulici - 9 pezzi: 19, 22, 29, 38, 44, 68mm, alberi: 2L, 5L & 1 x adattatore albero
Kit sega a tazza per uso generale - 17 pezzi: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76mm, alberi: 1L, 2L, 3 x 4321 Punte foro pilota
Prezzo unitario €
3,21
Codice
C3974577
Prezzo unitario €
Codice
C4189571
Prezzo unitario €
176,22
99,84
Taglio e perforazione
859
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8988 8987
8984
8986
9011
9020
8808
8980
9015
9014
9012


































































































   871   872   873   874   875