Page 872 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 872
Seghe perforatrici
Albero Snap-Back 2L cambio rapido per sega a tazza
Sega a tazza Speed Slot
Design della scala unico per un’eliminazione semplice degli sfridi. T2 ha una durata raddoppiata nel taglio
del metallo rispetto ai modelli precedenti. La sega a tazza è 10% più alta più rispetto al modello precedente per tagli più puliti attraverso legno da 2”//50mm- La struttura bimetallica creare un bordo rinforzato che minimizza lo strippaggio dei denti.
Uso di albero standard o Snap-Back Denti in acciaio ad alta velocità. Altezza complessiva: 51mm
Codice
C4189437
C4189438
C4189439
C4189440
C4189441
C4189442
C4189443
C4189444
C4189445
C4189446
C4189447
C4189448
C4189449
C4189450
C4189451
C4189452
C4189453
Diametro (mm)
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
118
Prezzo unitario €
16,99
17,17
17,17
17,17
17,17
19,80
23,41
24,57
25,74
27,93
36,60
43,55
50,51
53,33
Per seghe a tazza mis.: 20L - 96L. codolo 13mm.
121 56,17
127 62,36
152 87,14
Codice
C3973179
Alberto 1L sega a tazza
Prezzo unitario €
4,30
Prezzo Diametro (mm) unitario €
14 11,00
16 8,81
17 8,81
19 8,81
20 8,81
21 8,81
22 8,81
24 8,81
25 9,35
27 9,35
29 9,35
30 9,35
32 9,35
33 9,35
35 9,87
37 9,87
38 9,87
40 9,87
41 9,87
43 9,87
44 12,39
46 12,39
48 12,39
51 12,39
52 15,26
54 15,26
56 15,26
57 15,26
60 15,26
62 16,45
64 16,45
65 16,45
67 16,45
68 16,45
70 16,45
73 16,45
Seghe a tazza Diamond
La soluzione completa a tazza in porcellana, ceramica, granito, marmo, vetro, ardesia, fibra di vetro, travertino e lastre di cemento. Bordo saldato diamantato e un’intagliatura sottile per un taglio rapido e semplice. La punta pilota con punta in carburo ad elevate prestazioni consente di guidare la sega anche nella ceramica più dura. Rimozione semplice del tappo. Uso di albero standard o Snap-Back
Per seghe a tazza 9L - 19L. Codolo esagonale - mis. 13mm Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Codice
C4189406
C4189407
C4189408
C4189409
C4189454
C4189410
C4189411
C4189412
C4189413
C4189414
C4189415
C4189416
C4189417
C4189418
C4189419
C4189420
C4189421
C4189422
C4189423
C4189424
C4189425
C4189751
C4189426
C4189427
C4189428
C4189752
C4189526
C4189429
C4189430
C4189527
C4189431
C4189432
C4189433
C4189434
C4189435
C4189436
Codice
C4189520
Alberto 2L sega a tazza
Prezzo unitario €
31,97
Altezza Prezzo
Codice
C3973182
C3973183
C3973184
C3973185
C3973186
C3973187
C3973188
C3973189
C3973190
C3973191
C3973192
C3973193
C3973194
C3973195
C3973196
C3973197
C3973198
C3973199
C3973200
C3973201
Totale
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
Diametro (mm)
19
20
22
25
29
32
35
38
44
48
51
54
57
60
64
68
76
83
102
114
unitario €
23,77
24,59
25,82
27,47
29,92
31,14
32,78
36,88
38,52
41,80
45,08
48,35
49,99
50,81
52,46
56,55
63,52
69,26
76,22
86,05
Per seghe a tazza 20L - 96L. Codolo esagonale - mis. 13mm Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Codice
C4189521
Alberto 5L sega a tazza
Prezzo unitario €
45,08
4
Per seghe a tazza 9L - 19L. Codolo esagonale - mis. 10mm Acciaio di carbonio indurito per forza della sezione trasversale. Punta pilota a punta divisa per una penetrazione più rapida e minore escursione.
Prezzo Codice unitario €
C4189523 12,86
858
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
9016
8811
8985 8983
8981
8977