Page 85 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 85
Chiavi a cricchetto da 1/2” - dentiere
Cricchetto a rilascio rapido a 40 denti con attacco 1/2”
Impugnatura a cricchetto rotante con at- tacco 1⁄2”
In acciaio al cromo-vanadio. Funzionalità rilascio rapido. Meccanismo a cricchetto a 40 denti. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
• Finitura opaca satinata - CR-V • Attacco quadro CR-MO
• Cricchetto - 60 denti
• Funzione rotante
• Cricchetto unidirezionale
• L 290 mm x A 42 mm x H 22 mm
Prezzo Codice unitario €
Cricchetto reversibile 1993 U-20 1/2”
• Sec. DIN 3122, ISO 3315
• Piccola testa a goccia per i punti di avvitamento più stretti
• Dentatura fine, con leva di inversione e sgancio a pulsante
• Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
• Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Prezzo Codice unitario €
C1450224 45,38
Cricchetto reversibile 1993 Z-94 1/2”
• Sec. DIN 3122, ISO 3315
• Con quadro passante, a dentatura medio-fine e molto
robusto
• Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente
con foro di sospensione
• Per elementi di collegamento ad azionamento
manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, 1 ISO 1174, con sfera di fermo
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Prezzo unitario €
33,15
Codice
C5061237
Cricchetto a 72 denti con attacco 1/2”
C6817718
Cricchetto reversibile 1993
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Con leva incassata
• Rilascio spingendo un pulsante
• Manico antiscivolo a 2 componenti con foro sporgente
41,99
Reversibile con estremità superiore rotabile. In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972249 23,82
Impugnatura a cricchetto reversibile 90 denti con attacco quadro 1⁄2”
• Si blocca in posizione centrale: Quando la leva
viene capovolta è possibile girare in senso orario ed antiorario
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, - C 12,5, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Prezzo unitario €
35,25
Impugnatura a cricchetto con attacco quadro 1⁄2”
Codice
C1450225
Cricchetto reversibile 1993 U-10 T 1/2”
Codice
C1450226
Cricco, dentatura fine 1/2”
Prezzo unitario €
27,83
Codice
C6825941
Prezzo unitario €
32,24
• Sec. DIN 3122, ISO 3315
• Con leva di inversione
• Con sgancio a pulsante
• Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
• Arresto cricchetto in posizione centrale. Con l’inversione la leva ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa
• Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Prezzo Codice unitario €
C1450223 51,90
Reversibile, 60 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Codice
C3746743
Prezzo unitario €
43,39
Utensili a mano e immagazzinamento
71
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169500
26669
32651
43845
6501
165017
10436
43848
43846