Page 867 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 867

Bave
Set di frese TC 1506, taglio 3 PLUS diametro 6mm
Set 1506: contiene le cinque forme più utilizzate con ø 6 mm e nel taglio 3 PLUS adatto a tutti gli usi. Adatte alle esigenze
ed applicazioni d’officina più comuni.La confezione in plastica protegge gli utensili dai possibili danni. Gli utensili vengono riposti nella confezione in tutta sicurezza, con le frese fissate al gambo. Altri cinque punti d’inserzione vuoti sono disponibili per altre frese.
Contenuto: 5 frese in metallo duro, ø gambo 6 mm, taglio 3 PLUS
Codice Descrizione del prodotto
C2692149 TC-Set frese 1506, taglio 3 PLUS diametro 6mm
Fresa a cono rovesciato WKN
Diametro della testa
6 mm
Diametro del gambo
6 mm
Modello dente
3P
Prezzo unitario €
113,26
Fresa a cono rovesciato
DIN: WKN
Utilizzo: lavorazione di spigoli situati posteriormente, difficili da raggiungere Taglio 3, 5
Codice
C2692013
C2691792
C2691793
Diametro della testa
3 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
7 mm
13 mm
13 mm
Diametro del gambo
Modello dente
Prezzo unitario €
21,11
101,77
134,23
3 mm
6 mm
6 mm
5
3
3
Set di frese TC 1512, taglio 3 PLUS diametro 12mm
Set 1512: contiene le cinque forme più utilizzate con ø 12 mm e nel taglio 3 PLUS adatto a tutti gli usi. Adatte alle esigenze
ed applicazioni d’officina più comuni.La confezione in plastica protegge gli utensili dai possibili danni. Gli utensili vengono riposti nella confezione in tutta sicurezza, con le frese fissate al gambo. Altri cinque punti d’inserzione vuoti sono disponibili per altre frese.
Contenuto: 5 frese in metallo duro, ø gambo 6 mm, taglio 3 PLUS
4
Codice Descrizione del prodotto
C2692150 TC-Set frese 1512, taglio 3 PLUS diametro 12mm
Diametro della testa
12 mm
Diametro del gambo
6 mm
Modello dente
3P
Prezzo unitario €
241,05
Taglio e perforazione
853
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8782 8758 8781


































































































   865   866   867   868   869