Page 868 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 868
Bave | Roebuck Bave
Set di frese TC 1501, taglio 5
Set 1501: contiene le forme più utilizzate e le misure adatte a qualsiasi tipo di applicazione ed esigenza.
Contenuto: 15 frese in metallo duro, ø gambo 3 mm, taglio 5
Set di frese TC 1502, taglio MZ
Set 1502 contiene le forme più utilizzate e le misure adatte a qualsiasi tipo di applicazione ed esigenza, con elevata qualità della superficie.
Contenuto: 10 frese in metallo duro, ø gambo 3 mm, taglio MZ
Codice Diametro del gambo Modello dente
C2691849 3 mm 5
Prezzo unitario €
312,86
Codice Diametro del gambo
C4173547 3 mm
Prezzo unitario €
218,10
Prezzo unitario €
9,36
17,56
26,16
18,60
30,72
Prezzo unitario €
8,92
20,72
24,80
25,72
29,32
Prezzo unitario €
15,92
15,60
18,76
19,04
22,76
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma A cilindro con dentatura finale
Modello dente
MZ
Lunghezza di taglio o di lavoro
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
2,7 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6859981
C6859983
C6859984
C6859985
C6859986
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma C cilindro a becco tondo
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6859987
C6859988
C6859989
C6859990
C6859991
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
38 mm
56 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Lunghezza totale
38 mm
56 mm
47 mm
49 mm
51 mm
4
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma D sferica
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6859992
C6859993
C6859994
C6859995
C6859996
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
854
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8776
183568 183567 183564
8779