Page 866 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 866
Bave
Forma a cono arrotondato KEL
Forma a cono arrotondato
DIN: KEL
Utilizzo: lavorazione di profili stretti e superfici Taglio 3 / Taglio 3 PLUS
Codice
C2691750
C2691751
C2691753
C2691754
C2691757
C2691759
C2691763
Diametro della testa
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Prezzo unitario €
44,61
44,61
58,99
58,99
75,09
75,09
72,30
Prezzo unitario €
Forma a cono arrotondato KEL in ALU
Forma a cono arrotondato
DIN: KEL
Utilizzo: lavorazione di profili stretti e superfici Taglio ALU
Codice
C2692058
C2692164
Diametro della testa
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
30 mm
30 mm
Diametro del gambo
Modello dente
6 mm
6 mm
ALU 80,69
ALU 82,68
Forma a cono con punta arrotondata KEL, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice
C6867759
C6867760
Diametro
10 mm
12 mm
Lunghezza
20 mm
30 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Prezzo unitario €
***
***
Prezzo unitario €
22,41
23,73
31,89
35,40
35,40
55,42
55,42
73,41
73,41
4
Forma a cono appuntito SKM
Forma a cono appuntito
DIN: SKM
Utilizzo: lavorazione di profili stretti, lavorazione di superfici Taglio 3 / Taglio 3 PLUS
Codice
C2691830
C2691831
C2691833
C2691677
C2691679
C2691682
C2691683
C2691686
C2691688
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Lunghezza - Testa
11 mm
11 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
852
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8525 243091 8575 8573