Page 869 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 869

Roebuck Bave
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma F arco a becco tondo
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6859997
C6859998
C6859999
C6860000
C6860001
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
11,40
19,00
21,96
23,40
28,20
Prezzo unitario €
11,60
19,56
23,56
22,36
25,96
28,96
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma G Arco con becco a punta
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6860002
C6860003
C6860004
C6860006
C6860007
C6860008
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza totale
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma L conica a becco tondo
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
Codice
C6860009
C6860010
C6860011
C6860012
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
50 mm
70 mm
65 mm
77 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
18 mm
25 mm
20 mm
32 mm
Prezzo unitario €
23,80
29,20
31,96
35,16
Fresa a lima rotante in carburo di tungsteno forma M conica con becco a punta
Frese a lime rotanti in carburo di tungsteno a elevate prestazioni con dentatura incrociata. La dentatura incrociata fornisce una maggiore capacità di taglio rispetto a quella semplice. In particolare, ciò ha un effetto positivo sui materiali difficili da tagliare. Settori di applicazione: acciai altolegati, acciai inossidabili, acciai resistenti agli acidi, acciai resistenti al calore, pezzi pressofusi e pezzi in plastica. Per sbavare, rompere gli orli, rifinire, lavorare i giunti di saldatura, processare la superficie.
4
Codice
C6860013
C6860014
C6860015
C6860016
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro massimo
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
38 mm
58 mm
60 mm
65 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
11 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
11,24
23,96
21,84
25,96
Taglio e perforazione
855
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
183572 183571 183570 183569


































































































   867   868   869   870   871