Page 865 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 865

Bave
Forma ad ogiva SPG, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice
C6867769
C6867770
C6867771
C6867772
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza - Testa
30 mm
30 mm
35 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Forma a fiamma B
Forma a fiamma
DIN: B
Utilizzo: lavorazione di profili Taglio 3 / Taglio 3 PLUS
Codice
C2691613
C2691614
C2691615
Diametro della testa
12 mm
12 mm
16 mm
Diametro del gambo
Modello dente
Prezzo unitario €
6 mm
6 mm
6 mm
3 69,52
3 PLUS
3 PLUS
69,52
89,62
Prezzo unitario €
***
***
Prezzo unitario €
26,34
35,99
51,14
Prezzo unitario €
25,65
34,72
45,51
Forma a fiamma B, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice Diametro
C6867757 8 mm
C6867758 12 mm
Forma a cono 60° KSJ
Forma a cono 60°
DIN: KSJ
Utilizzo: lavorazione di spigoli vivi Taglio 3
Lunghezza
20 mm
30 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
Lunghezza - Testa
3 mm
5 mm
8 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Codice
C2691696
C2691698
C2691692
Diametro della testa
6 mm
10 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
5 mm
8 mm
13 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
3
3
3
Modello dente
3
3
3
Forma a cono 90° KSK
Forma a cono 90°
DIN: KSK
Utilizzo: lavorazione di spigoli vivi Taglio 3
4
Codice
C2691697
C2691699
C2691694
Diametro della testa
6 mm
10 mm
16 mm
Taglio e perforazione
851
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8524 8523 243090 8753 243096


































































































   863   864   865   866   867