Page 864 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 864

Bave
Forma ad ogiva con testa a sfera RBF in acciaio INOX
Forma ad ogiva con testa a sfera DIN: RBF
Utilizzo: lavorazione di profili stretti Taglio INOX
Codice
C4173554
C4173555
Diametro della testa
6 mm
12 mm
Lunghezza - Testa
18 mm
25 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Modello dente
Prezzo unitario €
INOX 38,09
INOX 56,46
Forma ad ogiva con testa a sfera RBF, MZ
Forma ad ogiva con testa a sfera DIN: RBF
Utilizzo: lavorazione di profili stretti Taglio MZ
Codice
C4173530
C4173527
C4173528
C4173529
Diametro della testa
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza - Testa
7 mm
18 mm
20 mm
20 mm
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
Prezzo unitario €
Micro 36,46
Micro 39,64
Micro 41,77
Micro 45,98
Forma ad albero RBF, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice
C6867765
C6867766
C6867767
C6867768
Forma ad ogiva SPG
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Forma ad ogiva
DIN: SPG
Utilizzo: lavorazione di profili stretti, lavorazione di spigoli vivi Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
4
Codice
C2691838
C2691839
C2691841
C2691721
C2691726
C2691728
C2691732
C2691734
C2691742
C2691743
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Prezzo unitario €
20,08
21,19
31,72
30,16
43,26
43,26
53,83
53,83
76,98
87,83
850
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8760
243093 8802 8798


































































































   862   863   864   865   866