Page 863 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 863

Bave
Forma a sfera KUD, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice
C6867761
C6867762
C6867763
C6867764
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
Prezzo unitario €
***
***
***
***
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Forma a goccia TRE
Forma a goccia
DIN: TRE
Utilizzo: lavorazione di profili Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
Codice
C2691820
C2691821
C2691767
C2691771
C2691769
C2691774
C2691776
C2691782
C2691783
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
7 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Lunghezza - Testa
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Modello dente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Prezzo unitario €
19,70
22,22
27,77
32,85
44,70
69,79
52,32
82,72
93,33
Prezzo unitario €
19,70
21,00
35,12
36,53
31,22
43,79
43,79
50,21
50,21
55,06
55,06
78,74
78,74
76,16
Prezzo unitario €
23,73
26,94
45,98
67,64
76,92
Forma ad ogiva con testa a sfera RBF
Forma ad ogiva con testa a sfera DIN: RBF
Utilizzo: lavorazione di profili stretti Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
Codice
C2691834
C2691835
C2691843
C2691700
C2691701
C2691704
C2691705
C2691707
C2691708
C2691711
C2691713
C2691717
C2691718
C2691719
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
7 mm
7 mm
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Forma ad ogiva con testa a sfera RBF in ALU
Forma ad ogiva con testa a sfera DIN: RBF
Utilizzo: lavorazione di profili stretti Taglio ALU
4
Codice
C2692154
C2692155
C2692027
C2692066
C2692163
Diametro della testa
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
18 mm
25 mm
30 mm
Taglio e perforazione
849
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8797 8796 8759 243092


































































































   861   862   863   864   865