Page 862 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 862
Bave
KUD a sfera
Forma a sfera
DIN: KUD
Utilizzo: lavorazione di profili, sbavo di fori interni, fresatura in preparazione della saldatura d’apporto
Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
Codice
C2691822
C2691823
C2691652
C2691651
C2691657
C2691656
C2691660
C2691662
C2691665
C2725753
C2691670
C2691671
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Prezzo unitario €
16,51
17,50
26,44
23,42
28,21
25,57
35,22
30,07
46,18
37,06
52,56
52,42
Prezzo unitario €
23,73
28,65
28,96
53,83
59,11
KUD a sfera in ALU
Forma a sfera
DIN: KUD
Utilizzo: lavorazione di profili, sbavo di fori interni, fresatura in preparazione della saldatura d’apporto
Taglio ALU
Codice
C2692158
C2692159
C4173535
C2692062
C2692162
Diametro della testa
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
2 mm
5 mm
5 mm
10 mm
14 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
KUD a sfera in acciaio INOX
Forma a sfera
DIN: KUD
Utilizzo: lavorazione di profili, sbavo di fori interni, fresatura in preparazione della saldatura d’apporto
Taglio INOX
Codice
C4173552
C4173553
Diametro della testa
6 mm
12 mm
Lunghezza - Testa
5 mm
10 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
Prezzo unitario €
INOX 28,23
INOX 47,87
4
KUD a sfera in ALU
Forma a sfera
DIN: KUD
Utilizzo: lavorazione di profili, sbavo di fori interni, fresatura in preparazione della saldatura d’apporto
Taglio MZ
Codice
C4173536
C4173537
C4173538
C4173539
C4173540
C4173541
Diametro della testa
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza - Testa
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
Modello dente
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Prezzo unitario €
29,04
29,04
30,29
31,57
34,72
36,60
848
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8498
8482 8472 8460