Page 861 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 861

Bave
Forma cilindrica con testa a sfera WRC in ALU
Forma cilindrica con testa a sfera
DIN: WRC
Utilizzo: lavorazione di superfici, lavorazione di profili Taglio ALU
Codice
C2692156
C2692157
C2692018
C2692070
C2692161
Diametro della testa
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Prezzo unitario €
23,73
28,65
36,41
66,35
72,18
Forma cilindrica con testa a sfera WRC in acciaio INOX
Forma cilindrica con testa a sfera
DIN: WRC
Utilizzo: lavorazione di superfici, lavorazione di profili Taglio INOX
Codice
C4173550
C4173551
Diametro della testa
6 mm
12 mm
Lunghezza - Testa
16 mm
25 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Modello dente
INOX
INOX
Prezzo unitario €
32,63
56,42
Forma cilindrica con testa a sfera WRC, MZ
Forma cilindrica con testa a sfera
DIN: WRC
Utilizzo: lavorazione di superfici, lavorazione di profili Taglio MZ
Codice
C4173531
C4173532
C4173533
C4173534
Diametro della testa
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Diametro del gambo
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
Prezzo unitario €
Micro 37,05
Micro 40,27
Micro 40,08
Micro 46,72
Forma cilindrica con testa a sfera WRC, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
4
Codice
C6867773
C6867774
C6867775
C6867776
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Taglio e perforazione
847
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243097 8692 8654 8653


































































































   859   860   861   862   863