Page 860 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 860
Bave
Forma cilindrica ZYAS
Forma cilindrica con taglio frontale
DIN: ZYAS
Applicazioni: lavorazione dell’interno dei profili, fresatura sia laterale che frontale Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
Codice
C2691802
C2691803
C2691555
C2691556
C2691559
C2691560
C2691573
C2691574
C2691564
C2691565
C2691570
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
Modello dente
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
Prezzo unitario €
16,38
16,22
38,00
32,62
42,32
37,56
45,10
45,10
63,73
63,73
71,41
Prezzo unitario €
23,73
26,13
33,92
63,60
69,98
Forma cilindrica ZYAS in ALU
Forma cilindrica con taglio frontale
DIN: ZYAS
Applicazioni: lavorazione dell’interno dei profili, fresatura sia laterale che frontale Taglio ALU
Codice
C2692152
C2692153
C2692017
C2692076
C2692160
Diametro della testa
3 mm
6 mm
6 mm
12 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
16 mm
25 mm
25 mm
Forma cilindrica con taglio frontale ZYAS, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
Codice
C6867781
C6867782
C6867783
C6867784
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Forma cilindrica con testa a sfera WRC
Forma cilindrica con testa a sfera
DIN: WRC
Utilizzo: lavorazione di superfici, lavorazione di profili Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
4
Codice
C2691812
C2691813
C2691815
C2691618
C2691620
C2691623
C2691625
C2691628
C2691630
C2691634
C2691636
C2691643
C2691644
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Modello dente
5
3 PLUS
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Prezzo unitario €
16,38
18,33
33,93
39,34
31,54
44,92
35,50
48,02
43,97
56,91
56,91
80,69
88,72
846
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8651
8734
243099
8733