Page 859 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 859
Bave
Forma cilindrica ZYA
Forma cilindrica
DIN: ZYA
Applicazioni: Sbavo
Taglio 3 / Taglio 3 PLUS / Taglio 5
Codice
C2692006
C2692007
C2692010
C2691582
C2691583
C2691586
C2691587
C2691604
C2691606
C2691593
C2691595
C2691601
C2691602
Diametro della testa
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Lunghezza - Testa
16 mm
25 mm
Lunghezza - Testa
13 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
Diametro del gambo
3 mm
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Modello dente
3 PLUS
5
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3
3 PLUS
3 PLUS
3 PLUS
Modello dente
Prezzo unitario €
15,89
14,91
25,80
30,84
25,03
33,83
33,83
40,48
40,48
56,61
56,61
61,65
72,48
Prezzo unitario €
Forma cilindrica ZYA in acciaio INOX
Forma cilindrica DIN: ZYA Applicazioni: Sbavo Taglio INOX
Codice
C4173548
C4173549
Diametro della testa
6 mm
12 mm
INOX 25,44
INOX 48,93
Forma cilindrica ZYA, MZ
Forma cilindrica DIN: ZYA Applicazioni: Sbavo Taglio MZ
Codice
C4173542
C4173543
C4173544
C4173545
C4173546
Diametro della testa
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Modello dente
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Prezzo unitario €
32,26
33,66
35,09
37,29
40,71
Forma cilindrica ZYA, STEEL
Con l’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Questo taglio totalmente nuovo è caratterizzato da una spiccata aggressività accompagnata da un’ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l’efficienza.
4
Codice
C6867777
C6867778
C6867779
C6867780
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Taglio e perforazione
845
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243098 8732 8695 8693