Page 858 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 858
Bave
Frese in metallo duro
Consigli relativi al numero di giri
Esempio:
Frese HM, taglio 3 PLUS, ø 12 mm.
Asportazione grossolana di acciai non induriti,
non bonificati. [mm] Velocità di taglio: 450 - 600 m/min
Intervallo del nr. di giri:
12.000 - 16.000 min-1
➏ Velocità di taglio [m/min]
350 400 450 500 600 750
250 300
900
95.000 120.000 143.000 64.000 80.000 95.000 48.000 60.000 72.000 32.000 40.000 48.000 24.000 30.000 36.000 19.000 24.000 29.000 16.000 16.000 24.000 12.000 12.000 18.000
1.100
- 117.000 88.000 59.000 44.000 35.000 30.000 22.000
➎ø
2 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000
Numero di giri [min-1]
3 27.000 32.000 37.000 42.000 48.000 53.000
4 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000
6 13.000 16.000 19.000 21.000 24.000 27.000 8 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
10 8.000 10.000 11.000 13.000 14.000 16.000 12 7.000 8.000 9.000 11.000 12.000 13.000 16 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
Tagli PFERD e loro utilizzi
Taglio 3
Taglio 3 PLUS
Taglio 5
Taglio ALU
Consigli per la sicurezza
Indossare gli occhiali di = protezione!
■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
Asportazione di ghisa, acciaio < 60 HRC, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio
Elevata asportazione di materiale Buona qualità delle superfici
Simile al taglio 3, ma con canali- na rompitruciolo
Asportazione di ghisa, acciaio
< 60 HRC, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio
Elevata asportazione di materiale
Asportazione fine di ghisa, acciaio < 60 HRC, acciaio inossidabile (INOX) e materiali refrattari come leghe a base di nichel e di cobalto
Buona qualità delle superfici
Elevata capacità di asportazione su alluminio e leghe d‘allumi- nio, metalli leggeri, metalli non ferrosi e materiali sintetici Riduzione delle vibrazioni
Taglio STEEL
Taglio INOX
Taglio MICRO
■ Capacità di asportazione elevatissima su acciaio e fusioni d‘acciaio
■ Riduzione delle vibrazioni R
■ iduzione delle vibrazioni e del
rumore
■ Il taglio INOX è caratterizzato da un‘elevatissima capacità di asportazione su tutti gli acciai austenitici e resistenti alla rug- gine e agli acidi, e sull‘acciaio INOX
■ Netta riduzione delle vibrazioni e del rumore
■ Buona capacità di asportazione su quasi tutti i materiali < 68 HRC
■ Elevata qualità superficiale
■ Riduzione delle vibrazioni e del
rumore
4
= Indossare le cuffie di protezione!
Non superare il numero di giri
= consigliato, specialmente quando si utilizzano frese a gambo lungo!
844
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione