Page 84 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 84
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim e Set di bussole metriche con attacco da 3⁄8”, 29 pezzi
10 chiavi a bussola e 2 accessori in cassetta di lamiera
Set cricchetti Zyklop 3⁄8”
Imposta intervallo Con- Codice tenuto
C2716806 6-19mm
Prezzo unitario €
122,50
29 pezzi in un contenitore compatto e funzionale.
Il cricchetto con leva d’inversione è progettato per
l’uso in spazi ristretti; è più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. Corpo in cromo molibdeno per garantire resistenza, con meccanismo
a cricchetto di grande precisione con 72 denti (5° di angolo di richiamo). Levetta per invertire facilmente
la direzione. Il set contiene anche bussole e inserti
di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8004 B Cricchetto con leva d’inversione della rotazione; 3⁄8”x222,0
9 x 8790 HMB Bussole; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
42 pezzi nella robusta valigetta in metallo 1 cricchetto Zyklop con attacco da 1⁄4, 13 bussole Zyklop (metriche), 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga) con manicotto flottante e dispositivo flexible-lock, 1 prolunga “Wobble”, 1 impugnatura a “T”, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 22 inserti
17 chiavi a bussola 12 a giravite e 5 ac- cessori in cassetta di lamiera
Codice
Imposta
Quantità Imposta intervallo Contenuto Contenuto
Prezzo unitario €
280,35
C4196517 43
8000 B 1 x 3/8 in x199.0 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 1 x 10.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1
Z TORX« BO 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x
1 X 8794 1 x 8794 1 X 8784 3 X 851⁄1 Z
LB Prolunga lunga; 3⁄8”x200,0
B Prolunga corta; 3⁄8”x76,0
B1 Adattatore inserti; 1⁄4”x3/8”x44,0
PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25;
Imposta intervallo Codice Contenuto
Prezzo unitario €
PH 3x25
2 X 855⁄1 Z
6 x 867⁄1 Z
TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0 x25; 5,0x25; 6,0 x25; 8,0x25
C2716812 6-22mm 346,00
29 pezzi in una custodia compatta e funzionale. Il cricchetto con passante quadro è progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. Costruito in cromo molibdeno, per una maggiore resistenza, con passante quadro preciso e scorrevole e un’efficiente cricchetto con 76 denti dalla misura ridotta (4,7° di angolo di richiamo). La particolare funzione di blocco permette il bloccaggio sicuro sia delle bussole sia dell’attacco quadro. Il set contiene anche punte per cacciavite di qualità, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8003 B Cricchetto con passante quadro; 3⁄8”x222,0 9 x 8790 HMB Bussole; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
1 X 8794 LB Prolunga lunga; 3⁄8”x200,0
1 x 8794 B Prolunga corta; 3⁄8”x76,0
1 X 8784 B1 Adattatore inserti; 1⁄4”x3/8”x44,0
3 X 851⁄1 Z PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 X 855⁄1 Z PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25
6 x 867⁄1 Z Inserti per viti TORX®; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0 x25; 5,0x25; 6,0 x25; 8,0x25
PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25 Inserti per viti TORX®; TX 15x25; TX 20x25;
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim e Set di bussole metriche con attacco da 3⁄8”, 29 pezzi
Prezzo Codice unitario €
C6859907 107,18
1
Cricchetto Zyklop Metal-Speed Multifunzione e Set di bussole metriche con attacco da 3⁄8”, 29 pezzi
29 pezzi in un contenitore compatto e funzionale.
Il cricchetto Zyklop speed svolge 5 funzioni in 1, e dispone di un raffinato meccanismo a 72 denti (5° di angolo di richiamo). La testa snodata è bloccabile in
5 posizioni e quindi può essere usato anche come un cacciavite a cricchetto quando si utilizza l’adattatore. Lo sgancio rapido funziona quando la testa è bloccata in qualsiasi posizione. Costruito in acciaio di alta qualità, questo cricchetto è incredibilmente robusto ed è molto rapido grazie al sistema brevettato di manicotti Spin Sleeves. Il set contiene anche bussole e inserti
di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8000 B Cricchetto Speed; 3⁄8”x199,0
9 x 8790 HMB Bussole; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
1 X 8794 LB Prolunga lunga; 3⁄8”x200,0
1 x 8794 B Prolunga corta; 3⁄8”x76,0
1 X 8784 B1 Adattatore inserti; 1⁄4”x3/8”x44,0
3 X 851⁄1 Z PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 X 855⁄1 Z PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25
6 x 867⁄1 Z Inserti per viti TORX®; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0 x25; 5,0x25; 6,0 x25; 8,0x25
Codice
C6859899
Prezzo unitario €
Codice
C6859913
Prezzo unitario €
147,34
121,43
70
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
201425 40708 40706
201438
201432
10384