Page 857 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 857
Bave
Frese in metallo duro
Consigli relativi al numero di giri
Taglio Taglio 3 PLUS 3
Numero di giri consigliato [min-1]
Per stabilire la velocità di taglio [m/min] appro- priata occorre procedere come segue:
➊ selezionare il tipo di materiale,
➋ selezionare l‘applicazione,
➌ selezionare tra i tagli corrispondenti, ➍ verificare la velocità consigliata.
➊ Gruppi materiali
Taglio Taglio 5 ALU
Taglio STEEL
Taglio INOX
Taglio MICRO
Taglio e perforazione
Per stabilire il numero di giri [min-1] più appro- priato procedere come segue:
➎ selezionare il diametro della fresa,
➏ incrociando la velocità di taglio ed il dia-
metro della fresa si ottiene il numero di giri consigliato.
➋ Applicazione Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
Asportazione grossolana
Asportazione fine
➌ Taglio 3
3 PLUS
STEEL
3
MICRO
3
3 PLUS
STEEL
5
MICRO
3
3 PLUS
INOX
5
INOX MICRO
ALU
3
ALU
3
ALU MICRO
3 PLUS
5 MICRO 3
3 PLUS
3 MICRO
ALU
➍ Velocità di taglio
Acciaio, fusione di acciaio
Acciaio INOX
Metalli non ferrosi
Ghisa
Materiali sintetici,
altri materiali
Acciai non trattati, non bonificati fino a 1200 N/mm2
(< 38 HRC)
Acciai trattati, bonificati oltre 1200 N/mm2 (> 38 HRC)
Acciai resistenti a corrosione e acidi
Metalli non ferrosi teneri, metalli non ferrosi
Metalli non ferrosi duri
Materiali termoresistenti
Ghisa grigia, ghisa bianca
Acciai da costruzione, acciai al carbonio, acciai per utensili, acciai non legati, acciai da cementazione, fusione di acciaio
Acciaio per utensili, acciai bonificati, acciai legati, fusione di acciaio
Acciai austenitici e ferritici
Leghe di alluminio, ottone, rame, zinco
Bronzo, titanio/leghe di titanio, leghe di alluminio dure (elevato contenuto in silicio)
Leghe a basi di nickel e cobalto (costr. di motori e turbine)
Ghisa con grafite lamellare EN-GJL (GG), con grafite sferica/ghisa sferoidale EN-GJS (GGG), ghisa bianca temperata EN-GJMW (GTW), ghisa nera temperata EN-GJMB (GTS)
450 -
450 -
500 -
650 -
250 -
450 -
350 -
450 -
250 -
450 -
350 -
450 - 450 -
600 -
900 -
250 -
600 -
350 -
900 - 450 -
300 -
350 - 450 -
450 -
500 - 650 -
500 -
600 m/min
750 m/min
600 m/min
750 m/min
350 m/min
750 m/min
450 m/min
600 m/min
350 m/min
600 m/min
450 m/min
600 m/min 600 m/min
1.100 m/min
1.100 m/min
350 m/min
1.100 m/min
450 m/min
1.100 m/min 600 m/min
450 m/min
500 m/min 4 600 m/min
600 m/min
600 m/min 750 m/min
1.100 m/min
Metraliali sintentici rinforzati con fibre (GFK/CFK), materiali sintetici termoplastici, gomma dura
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
843