Page 856 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 856
Inserti di Fresatura
Impero Milling Inserts
Codice
C6955657
C6955658
C6955659
Numero Parte
ADMX160608SR-F 8230
ADMX160608SR-M 8230
ADMX160616SR-M 8230
Raggio Rɛ
Dimensione (l)
16 mm
16 mm
16 mm
Dimensione d
9,95 mm
9,95 mm
9,95 mm
Dimensione d1
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
Dimensione s
Grado
8230
8230
8230
Prezzo unitario €
13,38
13,38
13,38
0,8 mm
0,8 mm
1,6 mm
6,25 mm
6,25 mm
6,25 mm
Impero Milling Inserts
Codice Numero Parte
C6955797 ODMT 0504ZZN M9325
Impero Milling Inserts
4
Dimensione d
12,7 mm
Dimensione d1
4,4 mm
Dimensione s
4,76 mm
Grado
M9325
Prezzo unitario €
9,94
Codice
C6955806
C6955808
C6955807
C6955809
Numero Parte
RCMT 1204MOEN-F 8230
RCMT 1606MOEN-F 8240
RCMT 1204MOSN-M M8345
RCMT 1606MOSN-M M8345
Dimensione d
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Dimensione d1
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Grado
Prezzo unitario €
8230 7,71
8240 9,84
M8345 7,91
M8345 10,04
842
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
239112 239114 239113