Page 855 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 855

Faccia Fresatura Abor Montato | Inserti di Fresatura
Impero Face Milling Arbor Mounted
Taglio e perforazione
Codice
C6955563
C6955566
C6955571
C6955614
C6955544
C6955570
C6955615
C6955545
Numero Parte
40A03R-SMORC12
50A04R-SMORC12
63A05R-SMORC12
80A05R-SMORC12
100A06R-SMORC12
63A04R-SMORC16
80A05R-SMORC16
100A06R-SMORC16
Dimensione d
16 mm
22 mm
22 mm
27 mm
32 mm
22 mm
27 mm
32 mm
Dimensione D
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
100 mm
63 mm
80 mm
100 mm
Dimensione d1
12 mm
18 mm
30 mm
37 mm
45 mm
18 mm
37 mm
45 mm
Dimensione L
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Inserti Numero di inserti
Prezzo unitario €
199,76
217,00
257,56
277,84
312,31
253,50
323,47
401,54
RC..1204... 3
RC..1204... 4
RC..1204... 5
RC..1204... 5
RC..1204... 6
RC..1606... 4
RC..1606... 5
RC..1606... 6
Impero Milling Inserts
Codice
C6955653
C6955655
C6955654
C6955656
Numero Parte
ADMX11T304SR-F 8230
ADMX11T308SR-F 8230
ADMX11T304SR-M 8230
ADMX11T308SR-M 8230
Raggio Rɛ
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione (l)
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Dimensione d
6,53 mm
6,53 mm
6,53 mm
6,53 mm
Dimensione d1
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
2,9 mm
Dimensione s
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Grado
Prezzo unitario €
8230 11,76
8230 11,76
8230 11,76
8230 11,76 4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
841
239109 236732


































































































   853   854   855   856   857