Page 854 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 854
Fresatura Spalla | Spalla Fresatura Arbor Montaggio
Impero Shoulder Milling Arbor Mounting
Codice
C6955565 C6955569
Numero Parte Dimensione b Dimensione D Dimensione d1 Dimensione dH7 Dimensione L Dimensione t Inserti
Prezzo Numero di inserti unitario €
6 272,77 7 332,59
40A06R-S90AD11E-C 8,4 mm 40 mm 50A07R-S90AD11E-C 10,4 mm 50 mm
14 mm 18 mm
16 mm 22 mm
40 mm 5,6 mm ADMX 11T3.... 40 mm 6,3 mm ADMX 11T3....
Impero Shoulder Milling Cylindrical Shank
Codice
C6955553 C6955558
Numero Parte
25A2R033A25-SAD16E-C 32A3R033A32-SAD16E-C
Dimensione D
25 mm 32 mm
Dimensione dh6
25 mm 32 mm
Dimensione L
165 mm 195 mm
Dimensione l1
33 mm 33 mm
Inserti
Numero di inserti
Prezzo unitario €
202,80 233,22
ADMX 1606... 2 ADMX 1606... 3
Impero Shoulder Milling Arbor Mounting
4
Codice
C6955564 C6955568 C6955573 C6955617 C6955543
Numero Parte
40A04R-S90AD16E-C 50A05R-S90AD16E-C 63A06R-S90AD16E-C 80A07R-S90AD16E-C 100A06R-S90AD16E-C
Dimensione b Dimensione D Dimensione d1 Dimensione dH7 Dimensione L Dimensione t Inserti
Numero di inserti
4 5 6 7 6
Prezzo unitario €
261,61 337,66 406,61 488,75 490,78
8,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm
40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
14 mm 18 mm 18 mm 38 mm 45 mm
16 mm 22 mm 22 mm 27 mm 32 mm
40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 7 mm
8 mm
ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606...
840
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
235575 236737 236738