Page 853 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 853
Inserti di Foratura | Fresatura a Spianare | Spalla di Fresatura Cilindrica Shank
Impero DrIlling Inserts
Codice
C6956030 C6956031 C6956032 C6956033 C6956034 C6956035 C6956036 C6956037
Numero Parte
XPET 0502AP ,D8345 XPET 0602AP ,D8345 XPET 0703AP ,D8345 XPET 0903AP ,D8345 XPET 11T3AP ,D8345 XPET 12T3AP ,D8345 XPET 1504AP ,D8345 XPET 1904AP ,D8345
Dimensione d
5,556 mm 6,35 mm 7,937 mm 9,525 mm 11,509 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Dimensione D1
2,4 mm 2,6 mm 2,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,5 mm 4,5 mm
Dimensione l
5,6 mm 6,4 mm 7,9 mm 9,5 mm 11,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm
Dimensione s
2,38 mm 2,38 mm 3,18 mm 3,18 mm 3,97 mm 3,97 mm 4,76 mm 4,76 mm
Grado
D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345
Numero di inserti
5 6 7 8 10
Prezzo unitario €
9,84 10,55 11,15 11,86 13,18 14,40 16,02 18,15
Prezzo unitario €
306,23 374,17 457,31 558,71 657,07
Prezzo unitario €
180,49 192,66 203,81 213,95 224,09 239,30
Prezzo unitario €
Taglio e perforazione
Impero Face Milling
Codice
C6955567 C6955572 C6955616 C6955546 C6955547
Numero Parte
50A05R-S45OD05D 63A06R-S45OD05D 80A07R-S45OD05D 100A08R-S45OD05D 125A10R-S45OD05D
Dimensione b Dimensione D Dimensione D1 Dimensione dH7 Dimensione L Dimensione t Inserti
10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm 16,4 mm
50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
58 mm 71 mm 88 mm 108 mm 133 mm
Dimensione dh6
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
22 mm 22 mm 27 mm 32 mm 40 mm
Dimensione L
75 mm 82 mm 82 mm 98 mm 98 mm 102 mm
40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 63 mm
6,3 mm 6,3 mm 7 mm 8 mm 9 mm
ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504... ODMT 0504...
Impero Shoulder Milling Cylindrical Shank
Codice
C6955548 C6955550 C6955552 C6955554 C6955556 C6955559
Numero Parte
16A2R027B16-SAD11E-C 20A2R032B20-SAD11E-C 20A3R032B20-SAD11E-C 25A3R042B25-SAD11E-C 25A4R042B25-SAD11E-C 32A4R042B32-SAD11E-C
Dimensione D
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Dimensione l1 Inserti
27 mm ADMX 32 mm ADMX 32 mm ADMX 42 mm ADMX 42 mm ADMX 42 mm ADMX
11T3.... 11T3.... 11T3.... 11T3.... 11T3.... 11T3....
Numero di inserti
2 2 3 3 4 4
Impero Shoulder Milling Cylindrical Shank
4
Codice
C6955549 C6955551 C6955555
Numero Parte
16A2R050A16-SAD11E-C 20A3R029A20-SAD11E-C 25A4R034A25-SAD11E-C
Dimensione D
16 mm 20 mm 25 mm
Dimensione dh6
16 mm 20 mm 25 mm
Dimensione L
135 mm 150 mm 170 mm
Dimensione l1 Inserti
Numero di inserti
50 mm 29 mm 34 mm
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
2 175,42 3 198,74 4 217,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
839
236736 236735 236734 239121