Page 852 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 852
Programma di Perforazione | Inserti di Foratura
Impero Drilling Program
Dimensione D
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
Dimensione d1
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Dimensione dh6
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Dimen- sione h
68 mm
72 mm
76 mm
80 mm
84 mm
88 mm
92 mm
96 mm
100 mm
104 mm
108 mm
112 mm
116 mm
120 mm
124 mm
128 mm
132 mm
136 mm
140 mm
144 mm
148 mm
Dimen- sione L
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
177 mm
185 mm
189 mm
193 mm
197 mm
201 mm
205 mm
209 mm
213 mm
217 mm
221 mm
225 mm
229 mm
233 mm
Dimensione l1
93 mm
97 mm
101 mm
105 mm
109 mm
113 mm
117 mm
121 mm
125 mm
129 mm
133 mm
137 mm
141 mm
145 mm
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
Dimensione l2
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Dimensione Prezzo
Codice
C6955593
C6955594
C6955595
C6955596
C6955597
C6955598
C6955599
C6955600
C6955601
C6955602
C6955603
C6955604
C6955605
C6955606
C6955607
C6955608
C6955609
C6955610
C6955611
C6955612
C6955613
Numero Parte
804D-17-68-S25
804D-18-72-S25
804D-19-76-S25
804D-20-80-S25
804D-21-84-S25
804D-22-88-S25
804D-23-92-S25
804D-24-96-S25
804D-25-100-S32
804D-26-104-S32
804D-27-108-S32
804D-28-112-S32
804D-29- 116-S32
804D-30-120-S32
804D-31-124-S32
804D-32-128-S32
804D-33-132-S32
804D-34-136-S32
804D-35-140-S32
804D-36-144-S32
804D-37-148-S32
l3
73 mm
77 mm
81,5 mm
85 mm
89,5 mm
94 mm
98,5 mm
103 mm
105 mm
109,5 mm
114 mm
118,5 mm
123 mm
127,5 mm
132 mm
136,5 mm
141 mm
145,5 mm
149 mm
153,5 mm
158 mm
Inserti
XPET 0502AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204..
unitario €
316,37
321,44
333,61
333,61
333,61
336,65
346,79
346,79
346,79
346,79
376,19
400,53
400,53
400,53
400,53
400,53
425,88
425,88
444,13
444,13
444,13
Impero DrIlling Inserts
4
Codice
C6955816
C6955817
C6955818
C6955819
C6955820
C6955821
Numero Parte
Raggio Rɛ
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione d
5,556 mm
6,35 mm
7,937 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
Dimensione d1
2,4 mm
2,9 mm
3,5 mm
4,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
Dimensione l
5,6 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,18 mm
3,97 mm
4,76 mm
5,56 mm
Grado
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
Prezzo unitario €
9,84
10,55
11,15
11,86
14,40
16,02
SCET 050204-UD ,D8330
SCET 060204-UD ,D8330
SCET 070308-UD ,D8330
SCET 09T308-UD ,D8330
SCET 120408-UD ,D8330
SCET 150512-UD ,D8330
838
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
239118
236741