Page 851 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 851
Interno UN | Programma di Perforazione
Impero UN Internal
Codice
C6955947
C6955949
C6955951
C6955952
C6955955
C6955956
C6955959
C6955962
C6955966
C6955968
C6955970
C6955973
Numero Parte
TN 16NR100UN T8030
TN 16NR110UN T8030
TN 16NR115UN T8030
TN 16NR120UN T8030
TN 16NR130UN T8030
TN 16NR140UN T8030
TN 16NR160UN T8030
TN 16NR180UN T8030
TN 16NR200UN T8030
TN 16NR240UN T8030
TN 16NR280UN T8030
TN 16NR320UN T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
0,6 mm
Dimensione x
Grado
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
infilatura TPI
10 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
Inserti
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0502AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0602AP: SCET 0502...
XPET 0703AP: SCET 0602...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0703AP: SCET 0703...
XPET 0903AP: SCET 0703...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 0903AP: SCET 09T3...
XPET 11T3AP: SCET 09T3...
XPET 11T3AP: SCET 1204...
Prezzo unitario €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,3 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
Taglio e perforazione
Impero Drilling Program
Codice
C6955574
C6955575
C6955576
C6955577
C6955578
C6955579
C6955580
C6955581
C6955582
C6955583
C6955584
C6955585
C6955586
C6955587
C6955588
C6955589
C6955590
C6955591
C6955592
Numero Dimensione Parte D
802D-15 15 mm
802D-16 16 mm
802D-17 17 mm
802D-18 18 mm
802D-19 19 mm
802D-20 20 mm
802D-21 21 mm
802D-22 22 mm
802D-23 23 mm
802D-24 24 mm
802D-25 25 mm
802D-26 26 mm
802D-27 27 mm
802D-28 28 mm
802D-29 29 mm
802D-30 30 mm
802D-32 32 mm
802D-34 34 mm
802D-36 36 mm
Dimensione d1
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
59 mm
59 mm
59 mm
Dimensione dh6
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimen- sione h
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
46 mm
48 mm
50 mm
52 mm
54 mm
56 mm
58 mm
60 mm
64 mm
64 mm
72 mm
Dimen- sione L
121 mm
123 mm
125 mm
127 mm
129 mm
131 mm
133 mm
135 mm
137 mm
139 mm
145 mm
147 mm
149 mm
151 mm
153 mm
155 mm
167 mm
171 mm
173 mm
Dimensione l1
65 mm
67 mm
69 mm
71 mm
73 mm
75 mm
77 mm
79 mm
81 mm
83 mm
85 mm
87 mm
89 mm
91 mm
93 mm
95 mm
99 mm
103 mm
105 mm
Dimensione l2
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Dimensione l3
34,5 mm
37 mm
39,5 mm
42 mm
44,5 mm
47 mm
49,5 mm
52 mm
54,5 mm
57 mm
57 mm
59,5 mm
62 mm
64,5 mm
67 mm
69,5 mm
70 mm
75 mm
77,5 mm
Prezzo unitario €
274,79
274,79
274,79
279,86
290,00
290,00
290,00
294,06
302,17
302,17
302,17 4 302,17
324,48
346,79
346,79
346,79
346,79
370,11
382,28
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
837
236740 240322