Page 850 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 850
Profilo Parziale 55 gradi | Profilo Interno 55 gradi | Esterno UN
Impero Partial Profile 55 deg
Codice
C6955895
C6955897
C6955899
Numero Parte
TN 16ER A55 T8030
TN 16ER AG55 T8030
TN 16ER G55 T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensione x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado infilatura TPI
T8030 48-16 mm
T8030 48-8 mm
T8030 14-8 mm
Prezzo unitario €
16,73
16,73
16,73
Impero UN Internal
Codice
C6955935
C6955937
C6955939
Numero Parte
TN 16NR A55 T8030
TN 16NR AG55 T8030
TN 16NR G55 T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensione x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado infilatura TPI
T8030 48-16 mm
T8030 48-8 mm
T8030 14-8 mm
Prezzo unitario €
16,73
16,73
16,73
Impero UN External
4
Codice
C6955904
C6955906
C6955894
C6955910
C6955912
C6955913
C6955916
C6955917
C6955920
C6955923
C6955927
C6955929
C6955931
C6955934
Numero Parte
TN 16ER080UN T8030
TN 16ER090UN T8030
TN 16ER 100UN T8030
TN 16ER110UN T8030
TN 16ER115UN T8030
TN 16ER120UN T8030
TN 16ER130UN T8030
TN 16ER140UN T8030
TN 16ER160UN T8030
TN 16ER180UN T8030
TN 16ER200UN T8030
TN 16ER240UN T8030
TN 16ER280UN T8030
TN 16ER320UN T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
0,6 mm
Dimensione x
1,6 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,3 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,7 mm
0,6 mm
Grado infilatura TPI
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 11,5 mm
T8030 12 mm
T8030 13 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 18 mm
T8030 20 mm
T8030 24 mm
T8030 28 mm
T8030 32 mm
Prezzo unitario €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
836
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240321 240326 240325