Page 849 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 849
Profilo Interno 55 gradi | Whitworth Esterno | Whitworth Interna
Impero Internal Profile 55 deg
Codice
C6955893
C6955936
C6955938
C6955940
Numero Parte
TN 11NR A60 T8030
TN 16NR A60 T8030
TN 16NR AG60 T8030
TN 16NR G60 T8030
Dimensione (l)
11 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
0,6 mm
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensione x
0,8 mm
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado Pece
T8030 0,50-1,50 mm
T8030 0,50-1,50 mm
T8030 0,50-3,00 mm
T8030 1,75-3,00 mm
Prezzo unitario €
16,43
16,73
16,73
16,73
Impero Whitworth External
Codice
C6955905
C6955907
C6955909
C6955911
C6955914
C6955918
C6955921
C6955924
C6955925
C6955928
C6955932
Numero Parte
TN 16ER080W
TN 16ER090W
TN 16ER100W
TN 16ER110W
TN 16ER120W
TN 16ER140W
TN 16ER160W
TN 16ER180W
TN 16ER190W
TN 16ER200W
TN 16ER280W
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,6 mm
Dimensione x
1,5 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
1 mm
0,9 mm
0,7 mm
Grado infilatura TPI
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 12 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 18 mm
T8030 19 mm
T8030 20 mm
T8030 28 mm
Prezzo unitario €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
Impero Whitworth Internal
Codice
C6955943
C6955944
C6955945
C6955948
C6955950
C6955953
C6955957
C6955960
C6955964
C6955967
C6955971
Numero Parte
TN 16NR080UN T8030
TN 16NR080W T8030
TN 16NR090W T8030
TN 16NR100W T8030
TN 16NR110W T8030
TN 16NR120W T8030
TN 16NR140W T8030
TN 16NR160W T8030
TN 16NR190W T8030
TN 16NR200W T8030
TN 16NR280W T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
0,9 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,6 mm
Dimensione x
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,2 mm
1,1 mm
1 mm
0,9 mm
0,7 mm
Grado infilatura TPI
T8030 8 mm
T8030 8 mm
T8030 9 mm
T8030 10 mm
T8030 11 mm
T8030 12 mm
T8030 14 mm
T8030 16 mm
T8030 19 mm
T8030 20 mm
T8030 28 mm
Prezzo 4 unitario €
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
19,27
Taglio e perforazione
835
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240324 240323 240320