Page 848 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 848

ISO Esterno | ISO Interno | Profilo Parziale 60 gradi
Impero ISO External
Codice
C6955901
C6955902
C6955903
C6955908
C6955915
C6955919
C6955922
C6955926
C6955930
C6955933
Numero Parte
TN 16ER050M T8030
TN 16ER075M T8030
TN 16ER080M T8030
TN 16ER100M T8030
TN 16ER125M T8030
TN 16ER150M T8030
TN 16ER175M T8030
TN 16ER200M T8030
TN 16ER250M T8030
TN 16ER300M T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,6 mm
Dimensione x
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Grado Pece
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 0,8 mm
T8030 1 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Prezzo unitario €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Impero ISO Internal
Codice
C6955941
C6955942
C6955946
C6955954
C6955958
C6955961
C6955965
C6955969
C6955972
Numero Parte
TN 16NR050M T8030
TN 16NR075M T8030
TN 16NR100M T8030
TN 16NR125M T8030
TN 16NR150M T8030
TN 16NR175M T8030
TN 16NR200M T8030
TN 16NR250M T8030
TN 16NR300M T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
Dimensione x
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Grado Pece
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 1,00 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Prezzo unitario €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Impero Partial Profile 60 deg
4
Codice
C6955896
C6955898
C6955900
Numero Parte
TN 16ER A60 T8030
TN 16ER AG60 T8030
TN 16ER G60 T8030
Dimensione (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Dimensione w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Dimensione x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Grado infilatura TPI
T8030 0,50 - 1,50 mm
T8030 0,50 - 3,00 mm
T8030 1,75 - 3,00 mm
Prezzo unitario €
16,73
16,73
16,73
834
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240319 240318
240317


































































































   846   847   848   849   850