Page 83 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 83
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Set punte per bussole metriche/AF con at- tacco 3/8” 33 pezzi Bi-esagonali
Set connettori punte cacciavite da 3/8” 15 pezzi ITX 30 TX-015
SLIM SIXTY Set bussole con attacco 3/8” 26 pezzi
Cromo-vanadio con finitura satinata. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio. Bi-esagonali.
Contenuto bussole: 7, 8, 9, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 1/4”, 5/16”, 11/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”
di rilascio rapido Manico cricchetto (con finitura opaca, maniglia di appoggio) 3” Prolunga 5” Prolunga 10” Prolunga con manico girabecchino 16 mm Bussola per candele, Giunto universale (a perno), Manico flessibile 10” (finitura satinata, a perno)
• Per viti TORX® incassate e sporgenti
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Presa 3/8” Torx E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 and E14
Contenuto:
Cricchetto SLIM SIXTY da 3/8””: 60 denti,
commutazione a leva, scatto a pulsante, forma della testa molto snella
Inserti per chiavi a cricchetto TORX® E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20
Inserti giraviti TORX® T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50
Accessori:
Prolunghe 125 mm, 250 mm
Snodo cardanico
Prolunga dell’impugnatura a T con bussola di
Codice
Prezzo unitario €
riduzione da 1/2”” a 3/8””, 200 mm
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual Properties, LLC. US
Codice
C6015870
Prezzo unitario €
66,75
C2696549 113,55
Set connettori punte cacciavite da 3/8” 10 pezzi IN 30 LKM
Codice
C4972284
Prezzo unitario €
69,37
Set connettori da 3/8” 26 pezzi esagonali IN-IS-PH
Set connettori punte cacciavite da 3/8” 7 pezzi ITX 30 PM
• Per viti con esagono interno (INBUS®), corte e lunghe • In custodia di plastica
• Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm
• INBUS® = marchio registrato di Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 3/8” 4, 5, 6, 8 and 10mm
Presa bit Cacciavite 3/8” lunghi 4, 5, 6, 8 and 10mm
Prezzo Codice unitario €
C2552692 67,73
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano profilo esagonale UD
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• U-3 Assortimento con leva a cricco reversibile a dentatura fine
• Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto • Cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 320 x 210 x 55 mm
Prezzo Codice unitario €
C2704189 224,40
1
• Per viti TORX® incassate
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Prezzo Codice unitario €
C1451112 57,60
Contenuto:
Cricchetto SLIM SIXTY da 3/8””: 60 denti, commutazione a
leva, scatto a pulsante, forma della testa molto snella Inserti per chiavi a cricchetto esagonali 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Accessori:
Prolunghe 125 mm, 250 mm
Snodo cardanico
Prolunga dell’impugnatura a T con bussola di riduzione da
1/2”” a 3/8””, 200 m
Prezzo Codice unitario €
C6015869 60,68
SLIM SIXTY Set bussole con attacco 3/8” 22 pezzi
Utensili a mano e immagazzinamento
69
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6765
26623
43808
6750
6768
40565
43809