Page 847 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 847
Scanalatura e Troncatura
Impero Grooving and parting
Codice
C6955786
C6955791
C6955793
C6955795
C6955787
C6955792
C6955794
C6955796
Numero Parte
LFUX 030802TN 6640
LFUX 040802TN 6640
LFUX 050802TN 6640
LFUX 060802TN 6640
LFUX 030802TN T8330
LFUX 040802TN T8330
LFUX 050802TN T8330
LFUX 060802TN T8330
Raggio Rɛ
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Dimen- sione a
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Dimen- sione b
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
2,51 mm
3,44 mm
4,3 mm
5,3 mm
Dimen- sione c
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
Dimen- sione h
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Dimen- sione l
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Avanzamento al riv F max
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,20 mm/r
0,30 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,12 mm/r
0,15 mm/r
Prezzo Grado unitario €
6640 9,33
6640 10,14
6640 10,65
6640 11,26
T8330 9,73
T8330 10,65
T8330 11,26
T8330 12,07
Taglio e perforazione
Impero Grooving and parting
Codice
C6955785
C6955789
C6955784
C6955788
Numero Parte
LFUX 030800TR T8330
LFUX 040800TR T8330
LFUX 030800TR 6640
LFUX 040800TR 6640
Raggio Rɛ
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Dimen- sione a
3 mm
4 mm
3 mm
4 mm
Dimen- sione b
2,51 mm
3,44 mm
2,51 mm
3,44 mm
Dimen- sione c
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
Dimen- sione h
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Dimen- sione l
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
11,5 mm
Avanzamento al riv F max
0,15 mm/r
0,17 mm/r
0,15 mm/r
0,17 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Prezzo Grado unitario €
T8330 9,73
T8330 10,65
6640 9,33
6640 10,14
Impero Grooving and parting
4
Codice
C6955782
C6955783
Numero Parte
LFUX 030800TL 6640
Raggio Rɛ
0,2 mm
Dimen- sione a
3 mm
3 mm
Dimen- sione b
2,51 mm
2,51 mm
Dimen- sione c
4,9 mm
4,9 mm
Dimen- sione h
8 mm
8 mm
Dimen- sione l
11,5 mm
11,5 mm
Avanzamento al riv F max
0,15 mm/r
0,15 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r
0,1 mm/r
Prezzo Grado unitario €
6640 9,33
T8330 9,73
LFUX 030800TL T8330 0,2 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
833
240659 240658
240657