Page 846 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 846
Tornitura ISO negativa | Precison Scanalatura
Pramet Tornitura ISO Negative
Codice
C6956002 C6956009
Numero Parte Raggio Rɛ
WNMG 080408E-R T9325 0,8 mm WNMG 080412E-R T9325 1,2 mm
profondità di taglio Ap MAX
5,6 mm 5,6 mm
profondità di taglio Ap MIN
2 mm 2 mm
Avanzamento al riv F max
0,6 mm/r 0,7 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,25 mm/r 0,25 mm/r
Prezzo Grado unitario €
Pramet Tornitura ISO Negative
Codice
C6956003 C6956010 C6956012 C6956004 C6956011 C6956013
Numero Parte
WNMG 080408E-RM T5305 WNMG 080412E-RM T5305 WNMG 080416E-RM T5305 WNMG 080408E-RM T9325 WNMG 080412E-RM T9325 WNMG 080416E-RM T9325
Raggio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
profondità di taglio Ap MAX
profondità di taglio Ap MIN
1 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm 2 mm
Avanzamento al riv F max
0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,55 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
Grado
T5305 T5305 T5305 T9325 T9325 T9325
Prezzo unitario €
9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Codice
C6955772 C6955773
Numero Parte
LFMX 2.00-0.16SN-F2 6640 LFMX 2.00-0.16SN-F2 T8330
Dimensione a
2 mm 2 mm
Dimensione b
1,6 mm 1,6 mm
Dimensione r
0,16 mm 0,16 mm
Avanzamento al riv F max
0,15 mm/r 0,15 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,05 mm/r 0,05 mm/r
Grado
6640 T8330
tolleranza a
+/- 0,03 mm +/- 0,03 mm
Prezzo unitario €
8,72 9,23
Prezzo unitario €
9,33 10,14 10,65 11,26
9,73 10,65 11,26 12,07
Impero Precision Grooving
4
Codice
C6955774 C6955776 C6955778 C6955780 C6955775 C6955777 C6955779 C6955781
Numero Parte
LFMX 3.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 4.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 5.10-0.20SN-M2 6640 LFMX 6.35-0.20SN-M2 6640 LFMX 3.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 4.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 5.10-0.20SN-M2 T8330 LFMX 6.35-0.20SN-M2 T8330
Dimensione a
3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,4 mm
Dimensione b
2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm 2,6 mm 3,6 mm 4,6 mm 6,4 mm
Dimensione r
0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Avanzamento al riv F max
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r
Grado
6640 6640 6640 6640 T8330 T8330 T8330 T8330
tolleranza a
+/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm +/- 0,04 mm
832
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Impero Precison Grooving
T9325 T9325
9,73 9,73
Taglio e perforazione
240307 240306 240333 240332