Page 845 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 845
Tornitura ISO negativa
Pramet Tornitura ISO Negative
Codice
C6955982 C6955983 C6955990 C6955995
Numero Parte
WNMG 060402E-FF T8315 WNMG 060404E-FF T8315 WNMG 080404E-FF T8315 WNMG 080408E-FF T8315
Raggio Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Raggio Rɛ
0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
Raggio Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
Raggio Rɛ
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
profondità di taglio Ap MAX
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
profondità di taglio Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
profondità di taglio Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm
profondità di taglio Ap MAX
4 mm 5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
profondità di taglio Ap MIN
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
profondità di taglio Ap MIN
0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm
profondità di taglio Ap MIN
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
profondità di taglio Ap MIN
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm
Avanzamento al riv F max
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
Avanzamento al riv F max
0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r
Avanzamento al riv F max
0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,6 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
Avanzamento al riv F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Prezzo Grado unitario €
T8315 8,01 T8315 8,01 T8315 9,73 T8315 9,73
Prezzo Grado unitario €
T8315 8,01 T8315 9,73 T8315 9,73
Prezzo Grado unitario €
T9315 8,01 T9315 8,01 T9315 8,01 T9315 9,73 T9315 9,73 T9315 9,73 T5315 9,73 T5315 9,73 T5315 8,01 T5315 9,73 T9325 9,73 T9325 9,73 T9325 9,73
Prezzo Grado unitario €
T9325 8,01 T5305 9,73 T5305 9,73 T8330 9,73
Taglio e perforazione
Pramet Tornitura ISO Negative
Codice
C6955984 C6955992 C6955997
Numero Parte
WNMG 060404E-FM T8315 WNMG 080404E-FM T8315 WNMG 080408E-FM T8315
Pramet Tornitura ISO Negative
Codice
C6955985 C6955986 C6955989 C6955993 C6955998 C6956006 C6955991 C6955996 C6955987 C6956005 C6955994 C6955999 C6956007
Numero Parte
WNMG 060404E-FM T9315 WNMG 060408E-FM T9315 WNMG 060412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T9315 WNMG 080408E-FM T9315 WNMG 080412E-FM T9315 WNMG 080404E-FM T5315 WNMG 080408E-FM T5315 WNMG 060408E-M T5315 WNMG 080412E-FM T5315 WNMG 080404E-FM T9325 WNMG 080408E-FM T9325 WNMG 080412E-FM T9325
Pramet Tornitura ISO Negative
4
Codice
C6955988 C6956000 C6956008 C6956001
Numero Parte
WNMG 060408E-M T9325 WNMG 080408E-M T5305 WNMG 080412E-M T5305 WNMG 080408E-M T8330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
831
240331 240330
240329 240328