Page 844 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 844

Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa | Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955887 C6955890 C6955888 C6955891 C6955889 C6955892
Numero Parte
TCMT 16T308E-RM T5305 TCMT 16T312E-RM T5305 TCMT 16T308E-RM T8330 TCMT 16T312E-RM T8330 TCMT 16T308E-RM T9325 TCMT 16T312E-RM T9325
Raggio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
profondità di taglio Ap MAX
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
profondità di taglio Ap MIN
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
Avanzamento al riv F max
Avanzamento al riv F min
Grado
T5305 T5305 T8330 T8330 T9325 T9325
Prezzo unitario €
8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
Pramet Tornitura ISO Positivo
Codice
C6959063 C6959066
Numero Parte
WCMT 06T308E-FM T8330 WCMT 080412E-FM T8330
Raggio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm
Dimensione (l)
Dimensione d
9,525 mm 12,7 mm
Dimensione d1
4,5 mm 5,6 mm
Dimensione s
3,97 mm 4,76 mm
Grado
T8330 T8330
Prezzo unitario €
10,34 12,78
6,5 mm 8,7 mm
Pramet Tornitura ISO Positivo
0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r 0,4 mm/r 0,45 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
Codice Numero Parte
C6959065 WCMT 06T308E-UR T9325
Pramet Tornitura ISO Negative
Raggio Rɛ
0,8 mm
Dimensione (l)
6,5 mm
Dimensione d
9,525 mm
Dimensione d1
4,5 mm
Dimensione s
3,97 mm
Grado
T9325
Prezzo unitario €
10,34
4
Codice
C6955978 C6955980 C6955979 C6955981
Numero Parte
WNMA 080408 T5305 WNMA 080412 T5305 WNMA 080408 T5315 WNMA 080412 T5315
Raggio Rɛ
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
profondità di taglio Ap MAX
4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
profondità di taglio Ap MIN
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm
Avanzamento al riv F max
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
Avanzamento al riv F min
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
Grado
Prezzo unitario €
T5305 9,73 T5305 9,73 T5315 9,73 T5315 9,73
830
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240327 239117 239116 240316


































































































   842   843   844   845   846