Page 843 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 843
Tornitura ISO negativa | Tornitura ISO positiva
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955858 C6955864 C6955867
profondità di taglio Ap Numero Parte Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82
8,82 13,99
Prezzo unitario €
11,66 11,66
Prezzo unitario €
5,48 5,48
Prezzo 4 unitario €
6,79 6,79 8,62 8,62 6,79 8,62 8,62 6,79 6,79 8,62 8,62
SNMG 120408E-RM T5305 0,8 mm SNMG 120412E-RM T5305 1,2 mm SNMG 150612E-RM T5305 1,2 mm
7 mm 7 mm 8 mm
1 mm 1,5 mm 1,5 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r
T5305 T5305 T5305
Taglio e perforazione
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955872 C6955873
Numero Parte Raggio Rɛ
TCGT 16T304F-AL HF7 0,4 mm TCGT 16T308F-AL HF7 0,8 mm
profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
5,3 mm 5,3 mm
profondità di taglio Ap Rɛ MAX
2 mm 2,5 mm
0,4 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r
HF7 HF7
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955874 C6955875
Numero Parte Raggio
TCMT 06T104E-FF2 T9325 0,4 mm TCMT 090204E-FF2 T9325 0,4 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,4 mm 0,23 mm/r 0,15 mm/r T9325 0,4 mm 0,23 mm/r 0,1 mm/r T9325
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955879 C6955876 C6955881 C6955884 C6955877 C6955882 C6955885 C6955878 C6955880 C6955883 C6955886
Numero Parte
TCMT 110208E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T8330 TCMT 16T304E-FM T8330 TCMT 16T308E-FM T8330 TCMT 110204E-FM T9315 TCMT 16T304E-FM T9315 TCMT 16T308E-FM T9315 TCMT 110204E-FM T9325 TCMT 110208E-FM T9325 TCMT 16T304E-FM T9325 TCMT 16T308E-FM T9325
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325 T9325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
829
240315 240314 240313 240312