Page 842 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 842

Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955846 C6955847
Numero Parte Raggio Rɛ profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82 8,82
Prezzo unitario €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
Prezzo unitario €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
SNMA 120408 T5305 0,8 mm 6 mm SNMA 120412 T5305 1,2 mm 6 mm
0,8 mm 1,2 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305
ImperoTurning ISO Negative
Codice
C6955848 C6955851 C6955849 C6955852 C6955859 C6955850 C6955853 C6955860
Numero Parte
SNMG 120404E-FM T8315 SNMG 120408E-FM T8315 SNMG 120404E-FM T8330 SNMG 120408E-FM T8330 SNMG 120412E-FM T8330 SNMG 120404E-FM T9325 SNMG 120408E-FM T9325 SNMG 120412E-FM T9325
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r 0,30 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330 T8330 T8330 T9325 T9325 T9325
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955854 C6955855 C6955861 C6955865 C6955856 C6955862 C6955866
Numero Parte
SNMG 120408E-M T5305 SNMG 120408E-M T9315 SNMG 120412E-M T9315 SNMG 120416E-M T9315 SNMG 120408E-M T9325 SNMG 120412E-M T9325 SNMG 120416E-M T9325
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r
0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r
T5305 T9315 T9315 T9315 T9325 T9325 T9325
Impero Turning ISO Negative
4
Codice
C6955857 C6955863
Numero Parte
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
2 mm 0,6 mm/r 0,25 mm/r T9325 2 mm 0,7 mm/r 0,25 mm/r T9325
Prezzo unitario €
8,82 8,82
SNMG 120408E-R T9325 0,8 mm SNMG 120412E-R T9325 1,2 mm
6 mm 6 mm
828
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240311 240310 240309 240308


































































































   840   841   842   843   844