Page 841 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 841

Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955741 C6955744 C6955742 C6955745 C6955748 C6955754 C6955758 C6955763 C6955747 C6955753 C6955757
Numero Parte
DNMG 110404E-M T5315 DNMG 110408E-M T5315 DNMG 110404E-M T9325 DNMG 110408E-M T9325 DNMG 110412E-M T9325 DNMG 150604E-M T9325 DNMG 150608E-M T9325 DNMG 150612E-M T9325 DNMG 110412E-M T9315 DNMG 150604E-M T9315 DNMG 150608E-M T9315
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
9,43 9,43 9,43 9,43 9,43
12,07 12,07 12,07
9,43 12,07 12,07
Taglio e perforazione
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955759 C6955764
Numero Parte
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
12,07 12,07
DNMG 150608E-R T9325 0,8 mm 4,5 mm DNMG 150612E-R T9325 1,2 mm 4,5 mm
2 mm 2 mm
0,48 mm/r 0,7 mm/r
0,25 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325
Impero Turning ISO Negative
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm 4,5 mm 3,3 mm 3 mm 4,5 mm
0,5 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 0,5 mm 0,8 mm
0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r 0,72 mm/r 0,72 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,12 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
Prezzo unitario €
9,43
9,43 12,07 11,15 12,07 12,07 12,07 12,07
4
Codice
C6955746 C6955749 C6955761 C6955750 C6955766 C6955767 C6955760 C6955765
Numero Parte
DNMG 110408E-RM T9325 DNMG 110412E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T9325 DNMG 150412E-RM T9325 DNMG 150612E-RM T9325 DNMG 150616E-RM T9325 DNMG 150608E-RM T5305 DNMG 150612E-RM T5305
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm
3,3 mm 3,3 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
1 mm 1,5 mm
0,48 mm/r 0,6 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,75 mm/r 0,48 mm/r 0,7 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
827
240305 240304 240303


































































































   839   840   841   842   843