Page 840 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 840
Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955727 C6955731
profondità di taglio Ap Numero Parte Raggio Rɛ MAX
DCMT 11T304E-RM T5305 0,4 mm 3,3 mm DCMT 11T308E-RM T5305 0,8 mm 3,3 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
1 mm 0,24 mm/r 0,15 mm/r T5305 1 mm 0,4 mm/r 0,15 mm/r T5305
Prezzo unitario €
8,21 8,21
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955738 C6955739
Numero Parte Raggio Rɛ profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
12,07 12,07
DNMA 150608 T5305 0,8 mm 3,9 mm DNMA 150612 T5305 1,2 mm 3,9 mm
0,8 mm 1,2 mm
0,48 mm/r 0,72 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955740 C6955743 C6955751 C6955755
Numero Parte
DNMG 110404E-FF T8315 DNMG 110408E-FF T8315 DNMG 150604E-FF T8315 DNMG 150608E-FF T8315
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
9,43
9,43 12,07 12,07
0,4 mm 0,7 mm 0,4 mm 0,8 mm
1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,20 mm/r 0,25 mm/r
0,06 mm/r 0,08 mm/r 0,06 mm/r 0,08 mm/r
T8315 T8315 T8315 T8315
Impero Turning ISO Negative
4
Codice
C6955752 C6955756 C6955762
Numero Parte
DNMG 150604E-FM T8315 DNMG 150608E-FM T8315 DNMG 150612E-FM T8330
Raggio Rɛ
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm
profondità di taglio Ap MAX
3 mm 3 mm 3 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
12,07 12,07 12,07
0,5 mm 0,8 mm 1,2 mm
0,24 mm/r 0,45 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315 T8330
826
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240302 240301
240300 240299