Page 839 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 839
Tornitura ISO negativa | Tornitura ISO positiva
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955702 C6955706 C6955709 C6955710
Numero Parte
CNMG 120408E-RM T5305 CNMG 120412E-RM T5305 CNMG 160612E-RM T5305 CNMG 160616E-RM T5305
Raggio
0,8 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,6 mm
profondità di taglio Ap Rɛ MAX
7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82
8,82 13,99 13,99
Prezzo unitario €
9,63
9,02 10,44 9,73 9,73
Taglio e perforazione
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955711 C6955712 C6955713 C6955714 C6955715
Numero Parte
DCGT 070202F-AL HF7 DCGT 070204F-AL HF7 DCGT 11T302F-AL HF7 DCGT 11T304F-AL HF7 DCGT 11T308F-AL HF7
Raggio Rɛ
0,2 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
2,1 mm 2,1 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,48 mm/r
0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,06 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
HF7 HF7 HF7 HF7 HF7
Impero Turning ISO Positive
1 mm 1,5 mm 1,5 mm 2 mm
0,5 mm/r 0,7 mm/r 0,7 mm/r 0,8 mm/r
0,20 mm/r 0,25 mm/r 0,25 mm/r 0,30 mm/r
T5305 T5305 T5305 T5305
Codice
C6955723 C6955724 C6955728
Numero Parte
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,72 8,21 8,21
Prezzo unitario €
6,49 6,08 8,21 8,21 6,08 8,21 8,21
DCMT 11T302E-FF T8315 0,2 mm DCMT 11T304E-FF T8315 0,4 mm DCMT 11T308E-FF T8315 0,8 mm
2 mm 2 mm 2 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,23 mm/r 0,23 mm/r
0,05 mm/r 0,05 mm/r 0,05 mm/r
T8315 T8315 T8315
Impero Turning ISO Positive
4
Codice
C6955720 C6955722 C6955726 C6955730 C6955721 C6955725 C6955729
Numero Parte
DCMT 070202E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9325 DCMT 11T304E-FM T9325 DCMT 11T308E-FM T9325 DCMT 070204E-FM T9315 DCMT 11T304E-FM T9315 DCMT 11T308E-FM T9315
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
1 mm 2 mm 3 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,12 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r 0,24 mm/r 0,24 mm/r 0,30 mm/r
0,05 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,08 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9315 T9315 T9315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
825
240298 240297 240296 240295