Page 838 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 838
Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955690 C6955695
profondità di taglio Ap Numero Parte Raggio Rɛ MAX
CNMG 120404E-FF T8315 0,4 mm 1,5 mm CNMG 120408E-FF T8315 0,8 mm 1,5 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82 8,82
Prezzo unitario €
8,82 8,82
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955691 C6955696
profondità di taglio Ap Numero Parte Raggio Rɛ MAX
CNMG 120404E-FM T8315 0,4 mm 3 mm CNMG 120408E-FM T8315 0,8 mm 3 mm
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
0,5 mm 0,8 mm
0,30 mm/r 0,45 mm/r
0,1 mm/r 0,15 mm/r
T8315 T8315
Impero Turning ISO Negative
Codice
C6955692 C6955698 C6955704 C6955693 C6955700 C6955705 C6955708 C6955697 C6955703 C6955707 C6955699
Numero Parte
CNMG 120404E-M T5315 CNMG 120408E-M T5315 CNMG 120412E-M T5315 CNMG 120404E-M T9325 CNMG 120408E-M T9325 CNMG 120412E-M T9325 CNMG 120416E-M T9325 CNMG 120408E-M T5305 CNMG 120412E-M T5305 CNMG 120416E-M T5305 CNMG 120408E-M T8330
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82
0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm 0,8 mm
0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,30 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r 0,8 mm/r 0,8 mm/r 0,6 mm/r
0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r 0,17 mm/r 0,17 mm/r 0,15 mm/r
T5315 T5315 T5315 T9325 T9325 T9325 T9325 T5305 T5305 T5305 T8330
Impero Turning ISO Negative
4
Codice
C6955701
Numero Parte
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
1 mm 0,6 mm/r 0,17 mm/r T9325
Prezzo unitario €
8,82
0,4 mm 0,8 mm
0,15 mm/r 0,20 mm/r
0,06 mm/r 0,08 mm/r
T8315 T8315
CNMG 120408E-R T9325 0,8 mm 8 mm
824
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
240294 240293 240292 240291