Page 82 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 82
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Set UniSocket attacco 3⁄8” 59 pezzi
Un set di bussole dal design unico e in esclusiva solo per Roebuck. Un set di strumenti versatile per tutti i tecnici e meccanici che si occupano di manutenzione MRO.
Caratteristiche:
17 Bussole antiscivolo 8-24 mm che permettono di lavorare su bulloni smussati fino al 70%. Svita anche bussole di 1 mm più piccole, per esempio una bussola da 19 mm può svitare una vite da 18 mm.
17 Bussole sferiche 8-24 mm, consentono di lavorare su bulloni a 12 punti, a testa scanalata, quadrati, a 6 punti, a stella e anche a 6 punti con smussamento fino al 50%.
Gli accessori includono un cricchetto ergonomico a 90 denti a rilascio rapido, prolunghe, giunto universale, adattatore per punte e 19 punte.
Tutte le bussole sono in acciaio al cromo-vanadio, con tempratura a caldo apposita e finitura lucida a specchio, conformi agli standard DIN, BS e ANSI.
1 Le bussole hanno tutte un anello di colore diverso, per individuare facilmente quelle antiscivolo e sferiche.
Elenco completo del contenuto del set:
1 impugnatura a cricchetto a rilascio rapido ergonomica a 90 denti con attacco 3⁄8”
1 prolunga con attacco 3⁄8” da 125 mm
1 prolunga a T con attacco 3⁄8” da 250 mm
17 bussole sferiche con attacco 3⁄8”: 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
18 bussole antiscivolo con attacco 3⁄8”: 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
1 giunto universale con attacco 3⁄8”
2 adattatori per punte con attacco 3⁄8”
Set connettori da 3/8” 17 pezzi esagonali 6-19 mm 30 GMU-10
• Connettori forgiati e temprati esagonali (n° 30) o biesagonali (n° D 30) con profilo UD, manuali
• Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
• Set U-3 con cricchetto fine dentellato con manopola
• Set U-10 con cricchetto reversibile con leva • In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT • Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
Codice
C2704232
Assortimento chiavi a bussola 3/8” quadre
Prezzo uni- tario €
182,33
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 15 pezzi Contenuto: 11 Chiavi a bussola, poligonali, No 45: mis. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 1 Leva a cricco No 435 2 Prolunghe No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm) 1 Snodo a cardano No 428.
Codice
C3748815
Assortimento chiavi a bussola 3/8” quadre
Prezzo unitario €
170,96
8 punte Torx da 30 mm: T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55 6 punte esagonali da 30 mm: 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
5 punte XZN da 30 mm: 5, 6, 8, 10, 12 mm
Codice
C6868993
Prezzo unitario €
143,85
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 24 pezzi Contenuto: 11 Chiavi a bussola, poligonali, No 45: mis. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.1 Chiave a bussola per candele, poligonali, lunghe, con guarnizione in gomma, No 4600: mis. 16 mm - 5/8” 7 Chiavi a bussola INHEX No 49: mis. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm 1 Leva a cricco No 435 2 Prolunghe No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm) 1 Leva con attacco scorrevole No 425 1 Snodo a cardano No 428.
Prezzo Codice unitario €
C3976357 260,44
68
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
187599
10419 10418
6584