Page 837 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 837
Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955664 C6955667 C6955670 C6955672 C6955675 C6955682 C6955665 C6955668 C6955671 C6955673 C6955680 C6955666 C6955669 C6955674 C6955681
Numero Parte
CCMT 060202E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T9325 CCMT 060208E-FM T9325 CCMT 09T302E-FM T9325 CCMT 09T304E-FM T9325 CCMT 09T308E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T8330 CCMT 060208E-FM T8330 CCMT 09T302E-FM T8330 CCMT 09T304E-FM T8330 CCMT 09T308E-FM T8330 CCMT 060204E-FM T9315 CCMT 060208E-FM T9315 CCMT 09T304E-FM T9315 CCMT 09T308E-FM T9315
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
6,49 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,00 7,00
Taglio e perforazione
Impero Turning ISO Positive
Codice
C6955676 C6955683 C6955677 C6955684 C6955678 C6955685 C6955679 C6955686
Numero Parte
CCMT 09T304E-RM T5305 CCMT 09T308E-RM T5305 CCMT 09T304E-RM T8330 CCMT 09T308E-RM T8330 CCMT 09T304E-RM T9315 CCMT 09T308E-RM T9315 CCMT 09T304E-RM T9325 CCMT 09T308E-RM T9325
profondità di taglio Ap Raggio Rɛ MAX
profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r
T5305 T5305 T8330 T8330 T9315 T9315 T9325 T9325
Impero Turning ISO Negative
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
1 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T8330 T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9315
4
Codice
C6955687 C6955688 C6955689
Numero Parte Raggio Rɛ profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min Grado
Prezzo unitario €
8,82 8,82 8,82
CNMA 120408 T5305 0,8 mm CNMA 120412 T5305 1,2 mm CNMA 120416 T5305 1,6 mm
8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
823
240290 240289
240288