Page 836 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 836
Supporti filettatura esterna | Per filettare bar interni | Tornitura ISO positiva
Impero External Threading Holders
Codice
C6955838
C6955836
C6955839
C6955837
Numero Parte
SER 2020 K16
SEL 2020 K16
SER 2525 M16
SEL 2525 M16
Dimensione b
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione h=h1
Dimensione l1 Inserti
125 mm TN 16ER/L...
125 mm TN 16ER/L...
150 mm TN 16ER/L...
150 mm TN 16ER/L...
Prezzo unitario €
97,24
97,24
99,88
99,88
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Impero Internal Threading Bars
Codice
C6955843
C6955840
C6955844
C6955841
C6955845
C6955842
Numero Parte
SIR 1820 P16
SIL 1820 P16
SIR 2325 Q16
SIL 2325 Q16
SIR 2532 S16
SIL 2532 S16
Dimensione b
18,5 mm
18,5 mm
23,5 mm
23,5 mm
30 mm
30 mm
Dimensione Dmin
27 mm
27 mm
29 mm
29 mm
36 mm
36 mm
Dimensione h
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Dimensione h1 Dimensione l1 Inserti
9 mm 170 mm TN 16NR/L...
9 mm 170 mm TN 16NR/L...
11,5 mm 180 mm TN 16NR/L...
11,5 mm 180 mm TN 16NR/L...
12,5 mm 250 mm TN 16NR/L...
12,5 mm 250 mm TN 16NR/L...
Prezzo unitario €
129,79
129,79
136,89
136,89
161,23
161,23
Impero Turning ISO Positive
4
Codice
C6955660
C6955661
C6955662
C6955663
Numero Parte
Raggio Rɛ
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
profondità di taglio Ap MAX profondità di taglio Ap MIN Avanzamento al riv F max Avanzamento al riv F min
Grado
Prezzo unitario €
CCGT 060202F-AL HF7
CCGT 060204F-AL HF7
CCGT 09T304F-AL HF7
CCGT 09T308F-AL HF7
3 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,15 mm/r
0,30 mm/r
0,30 mm/r
0,6 mm/r
0,06 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,15 mm/r
HF7 9,33
HF7 8,72
HF7 9,33
HF7 9,33
822
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
239122 236745 240661