Page 835 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 835
Supporti di divisione
Impero Parting Holders
Codice
C6956024
C6956025
C6956026
Numero Parte
XLCFR 1612 H 03
XLCFR 2016 K 03
XLCFR 2016 K 04
Dimensione a
3 mm
3 mm
4 mm
Dimensione b
12 mm
16 mm
16 mm
Dimensione Dmax
40 mm
50 mm
50 mm
Dimensione h=h1
16 mm
20 mm
20 mm
Dimensione l1
100 mm
130 mm
130 mm
Inserti
LFUX 03080
LFUX 03080
LFUX 04080
Prezzo unitario €
54,76
62,16
62,16
Taglio e perforazione
Impero Parting Holders
Codice
C6956027
C6956028
C6956029
C6956014
C6956015
Numero Parte
XLCFR 2520 K
XLCFR 2520 K
XLCFR 2520 K
XLCFR 3225 P
XLCFR 3225 P
Dimensione a
Dimensione b
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensione Dmax
50 mm
50 mm
50 mm
65 mm
65 mm
Dimensione h=h1
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensione l1
Inserti
LFUX 03080
LFUX 04080
LFUX 05080
LFUX 05080
LFUX 06080
Prezzo unitario €
62,97
62,97
62,97
69,66
69,66
03
04
05
05
06
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
130 mm
130 mm
130 mm
170 mm
170 mm
Impero Parting Holders
4
Codice
C6955561
C6955562
Numero Parte
32-DU 2532
32-DU 3229
Dimensione b
32 mm
29 mm
Dimensione h
25 mm
32 mm
Dimensione l2
110 mm
110 mm
Inserti
Prezzo unitario €
133,85
137,90
XLC.N.32..
XLC.N 32..
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
821
236739 236749 236748