Page 834 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 834
Strumenti per tornitura interna | Supporti di divisione
Impero Tools for Internal Turning
Codice
C6955618 C6955619 C6955622 C6955623 C6955627 C6955628 C6955810 C6955639 C6955640
Numero Parte
A08H-SCLCL 06 A08H-SCLCR 06 A10K-SCLCL 08 A10K-SCLCR 08 A12K-SCLCL 06 A12K-SCLCR 06 S16M-SCLCR 09-A A20Q-SCLCL 09 A20Q-SCLCR 09
Dimensione Dmin
11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Dimensione f
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
9 mm
9 mm 11 mm 180 mm 13 mm
Dimensione h
7,2 mm 7,2 mm 9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm
Dimensione l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm
180 mm
Inserti
CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 0803.. CC.. 0803.. CC.. 0602.. CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3.. CC.. 09T3..
Prezzo unitario €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44
Impero Tools for Internal Turning
Codice
C6955620 C6955621 C6955629 C6955630 C6955634 C6955633 C6955641 C6955642 C6955645 C6955646
Numero Parte
A10H-SDUCL 07 A10H-SDUCR 07 A12K-SDUCL 07 A12K-SDUCR 07 A16M-SDUCL 07 A16M-SDUCR 07 A20Q-SDUCL 11 A20Q-SDUCR 11 A25R-SDUCL 11 A25R-SDUCR 11
Dimensione Dmin
Dimensione f
7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm 17 mm 17 mm
Dimensione h
9 mm
9 mm
11 mm 11 mm 14.5 mm 14.5 mm 18 mm 18 mm 23 mm 23 mm
Dimensione l1
100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm
Inserti
Prezzo unitario €
84,06 84,06 84,06 84,06 84,06 84,06
104,44 104,44 118,64 118,64
13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC.. DC..
0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 0702.. 11T3.. 11T3.. 11T3.. 11T3..
Impero Parting Holders
4
Codice
C6956016 C6956017 C6956018 C6956019 C6956020 C6956021 C6956022 C6956023
Numero Parte
XLCFN 2601 J 2.00 XLCFN 2602 J 3.00 XLCFN 2603 J 4.00 XLCFN 3201 M 2.00 XLCFN 3202 M 3.00 XLCFN 3203 M 4.00 XLCFN 3204 M 5.00 XLCFN 3205 M 6.35
Dimensione a
2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 2-2,2 mm 3,1 mm 4,1 mm 5,1 mm 6,35 mm
Dimensione h1
20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Dimensione h2
26 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Dimensione l1
110 mm 110 mm 110 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Dimensione tmax
25 mm 37,5 mm 40 mm 25 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm
Inserti
LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX2.00..., LFMX 3.10... LFMX 4.10... LFMX 5.10... LFMX 6.35...
LFMX2.20...
LFMX2.20...
Prezzo unitario €
59,83 59,83 59,83 62,26 62,26 62,26 62,26 62,26
820
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
236747 236742 236767