Page 81 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 81
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Set bussole metriche con attacco quadro 3⁄8” 13 pezzi
Set bussole metriche con attacco quadro 3⁄8” 21 pezzi
Set bussole metriche e A/F con attacco quadro 3⁄8” 32 pezzi
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
10 bussole a 12 punti con attacco 3⁄8”
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 3 accessori con attacco 3⁄8”:
Prolunga con attacco 3⁄8” da 5”/125 mm
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con attacco 3⁄8”
Barra di scorrimento a T con attacco 3⁄8” da 8”/200 mm
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
14 bussole a 12 punti con attacco 3⁄8”:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 7 accessori con attacco 3⁄8”:
Prolunga con attacco 3⁄8” da 3”/75 mm
Prolunga con attacco 3⁄8” da 5”/125 mm Prolunga con attacco 3⁄8” da 10”/250 mm Impugnatura flessibile con attacco da 3⁄8” Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 3⁄8”
Prolunga con manico girabecchino con attacco 3⁄8” da
14”/350 mm
Giunto universale con attacco 3⁄8” (tipo a perno)
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
25 bussole a 12 punti con attacco 3⁄8”
1⁄4”, 5⁄16”, 11⁄32”, 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”,3/4”, 13⁄16” A/F
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 7 accessori con attacco 3⁄8”:
Prolunga con attacco 3⁄8” da 3”/75 mm
Prolunga con attacco 3⁄8” da 5”/125 mm Prolunga con attacco 3⁄8” da 10”/250 mm Impugnatura flessibile con attacco da 3⁄8” Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 3⁄8”
Prolunga con manico girabecchino con attacco 3⁄8” da
14”/350 mm
Giunto universale con attacco 3⁄8” (tipo a perno)
Codice
C6868831
Prezzo unitario €
36,21
Codice
C6868833
Prezzo unitario €
60,56
Prezzo unitario €
70,58
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
22 bussole a 12 punti con attacco 3⁄8”:
Codice
C6868835
Set bussole metriche con attacco quadro 3⁄8” 18 pezzi
In cromo-vanadio. Bussole biesagonali a 12 punti. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
14 bussole a 12 punti con attacco 3⁄8”
Set bussole metriche e A/F con attacco quadro 3⁄8” 25 pezzi
1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 4 accessori con attacco 3⁄8”:
Prolunga con attacco 3⁄8” da 5”/125 mm
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con attacco 3⁄8” Barra di scorrimento a T con attacco 3⁄8” da 8”/200 mm Giunto universale con attacco 3⁄8” (tipo a perno)
Codice
C6868832
Prezzo unitario €
42,44
3⁄8” ,7/16” ,1/2” ,9/16” ,5/8” ,11/16” ,3/4” ,13/16” ,7/8”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 3 accessori con attacco 3⁄8”:
Prolunga con attacco 3⁄8” da 6”/150 mm
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con attacco 3⁄8” Giunto universale con attacco 3⁄8” (tipo a perno)
Codice
C6868834
Prezzo unitario €
49,71
Utensili a mano e immagazzinamento
67
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
187605
187606
187607
187608
187609