Page 824 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 824

Spalla Fresatura 90deg
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento
-- Grazie alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882983
C6882984
C6882985
C6882986
Numero Parte
F4042.B22.050.Z03.15
F4042.B22.050.Z05.15
F4042.B22.063.Z04.15
F4042.B22.063.Z06.15
Dimensione D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Dimensioni DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Dimensione l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimensione Lc
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Inserti
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
Numero di inserti
3
5
4
6
Prezzo unitario €
362,56
398,61
443,93
486,16
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento
-- Grazie alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882987
C6882988
Numero Parte
F4042.B27.080.Z05.15
F4042.B27.080.Z07.15
Dimensione D1
27 mm
27 mm
Dimensioni DC (mm)
80 mm
80 mm
Dimensione l4
50 mm
50 mm
Dimensione Lc
15 mm
15 mm
Inserti
AD..1606..
AD..1606..
Numero di inserti
Prezzo unitario €
5 531,48
7 579,89
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
4
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento
-- Grazie alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882989
C6882990
Numero Parte
F4042.B32.100.Z05.15
F4042.B32.100.Z08.15
Dimensione D1
32 mm
32 mm
Dimensioni DC (mm)
100 mm
100 mm
Dimensione l4
50 mm
50 mm
Dimensione Lc
15 mm
15 mm
Inserti
AD..1606..
AD..1606..
Numero di inserti
5
8
Prezzo unitario €
598,43
679,80
810
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213606 213605 213604


































































































   822   823   824   825   826