Page 826 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 826

Inserti di fresatura
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver
si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
Dimensioni l minuscola
r
b
α
s
l
Codice
C6882997
C6882998
Numero Parte
ADMT120408R-D56 WKP25S
ADMT120408R-D56 WKP35S
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensione l2
8,4 mm
8,4 mm
13,6 mm
13,6 mm
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
α
s
Dimensione s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Dimensione s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Dimensione s
6,15 mm
6,15 mm
Prezzo unitario €
14,24
14,24
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver
si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
r
b
Codice
C6869901
C6882999
Numero Parte
ADMT160608R-F56 WKP35S
ADMT160608R-F56 WSP45
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensione l2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensioni l minuscola
l
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Prezzo unitario €
16,40
16,40
17,5 mm
17,5 mm
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver
si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
r
b
Codice
C6883000
C6883001
Numero Parte
ADKT1606PER-F56 WKP35S
ADKT1606PER-F56 WSP45
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensione l2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensioni l minuscola
l
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Prezzo unitario €
18,04
18,04
17,5 mm
17,5 mm
4
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile
a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
r
b
Codice
C6883002
C6883003
Numero Parte
ADMT160608R-D56 WKP25S
ADMT160608R-D56 WKP35S
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensione l2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensioni l minuscola
17,5 mm
17,5 mm
l
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Prezzo unitario €
16,40
16,40
812
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213613 213612 213611 213610


































































































   824   825   826   827   828