Page 823 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 823
Spalla Fresatura 90deg
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882976
C6882977
Numero Parte
F4042.W25.025.Z02.11
F4042.W25.025.Z03.11
Dimensione D1
25 mm
25 mm
Dimensioni DC (mm)
25 mm
25 mm
Dimensione l4
43 mm
43 mm
Dimensione Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inserti
AD..1204..
AD..1204..
Numero di inserti
Prezzo unitario €
2 284,28
3 298,70
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882978
C6882979
C6882980
Numero Parte
F4042.W32.032.Z03.11
F4042.W32.032.Z04.11
F4042.W32.040.Z05.11
Dimensione D1
32 mm
32 mm
32 mm
Dimensioni DC (mm)
32 mm
32 mm
40 mm
Dimensione l4
49 mm
49 mm
49 mm
Dimensione Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inserti
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Numero di inserti
3
4
5
Prezzo unitario €
316,21
331,66
365,65
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
4
Codice
C6882981
C6882982
Numero Parte
F4042.B16.040.Z03.15
F4042.B16.040.Z04.15
Dimensione D1
16 mm
16 mm
Dimensioni DC (mm)
40 mm
40 mm
Dimensione l4
40 mm
40 mm
Dimensione Lc
15 mm
15 mm
Inserti
AD..1606..
AD..1606..
Numero di inserti
3
4
Prezzo unitario €
301,79
317,24
Taglio e perforazione
809
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213603 213602 213601