Page 825 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 825
Spalla Fresatura 90deg | Inserti di fresatura
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882991
C6882992
Numero Parte
F4042.B40.125.Z07.15
F4042.B40.125.Z10.15
Dimensione D1
40 mm
40 mm
Dimensioni DC (mm)
Dimensione l4
63 mm
63 mm
Dimensione Lc
Inserti
AD..1606..
AD..1606..
Numero di inserti
Prezzo unitario €
725,12
785,89
125 mm
125 mm
15 mm
15 mm
7
10
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver
si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
r
b
α
s
l
Codice
C6882993
C6882994
Numero Parte
ADMT120408R-F56 WKP35S
ADMT120408R-F56 WSP45
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensione l2
8,4 mm
8,4 mm
Dimensioni l minuscola
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Prezzo unitario €
14,24
14,24
13,6 mm
13,6 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
r
b
4
Inserti intercambiabili positivi - Tiger-tec® Silver
Grazie alla nuova e assolutamente inimitabile tecnologia di rivestimento in CVD, Tiger·tec®Silver
si fa strada in dimensioni completamente nuove con aumenti della produzione fino al 100%. I vantaggi decisivi della nuova tecnologia sono: - Resistenza incredibile e formazione di fessure sottili minima grazie alla forza residuale ottimale - Usura tribochimica ampiamente ridotta grazie alle superfici perfettamente lisce - Non è suscettibile a variazioni di stress termico durante la lavorazione asciutta e bagnata
α2
l2
α
s
Codice
C6882995
C6882996
Numero Parte
ADKT1204PER-F56 WKP35S
ADKT1204PER-F56 WSP45
Dimensione ALPHA
15°
15°
Dimensione b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensione l2
8,4 mm
8,4 mm
Dimensioni l minuscola
13,6 mm
13,6 mm
l
Dimensione r
0,8 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
15,67
15,67
Taglio e perforazione
811
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213609 213608 213607