Page 822 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 822
Spalla Fresatura 90deg
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882968
C6882969
Numero Parte
F4042.B16.040.Z04.11
F4042.B16.040.Z05.11
Dimensione D1
16 mm
16 mm
Dimensioni DC (mm)
40 mm
40 mm
Dimensione l4
40 mm
40 mm
Dimensione Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inserti
AD..1204..
AD..1204..
Numero di inserti
Prezzo unitario €
4 317,24
5 332,69
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882970
C6882971
C6882972
C6882973
Numero Parte
F4042.B22.050.Z04.11
F4042.B22.050.Z06.11
F4042.B22.063.Z05.11
F4042.B22.063.Z07.11
Dimensione D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Dimensioni DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Dimensione l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimensione Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inserti
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Numero di inserti
5
6
5
7
Prezzo unitario €
381,10
417,15
465,56
507,79
Fresa per spallamento Waltertool 90° Xtra-tec®
Xtra-tec® Picco di produttività
4
Applicazione anche su macchinari a bassa potenza -- Azione di taglio morbido positivo Soluzione per operazioni di lavorazione instabile -- Pressione di taglio ridotta grazie alla geometria positiva Riduzione dei costi di immagazzinamento -- Grazie
alla sua grande varietà di geometrie e gradi, questo utensile può essere adattato
nel miglior modo possibile praticamente a tutti i materiali Riduzione dei costi di lavorazione -- Non è necessaria alcuna operazione di rifinitura aggiuntiva grazie alla fresatura perfetta senza sbalzi. Elevata sicurezza del processo
Codice
C6882974
C6882975
Numero Parte
F4042.B27.080.Z06.11
F4042.B27.080.Z08.11
Dimensione D1
27 mm
27 mm
Dimensioni DC (mm)
80 mm
80 mm
Dimensione l4
50 mm
50 mm
Dimensione Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inserti
AD..1204..
AD..1204..
Numero di inserti
6
8
Prezzo unitario €
556,20
604,61
808
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213600 213599 213598